Als een ketting wordt geleverd in een eindige lengte, dan moet deze nog op maat gemaakt worden. Tevens kan het voorkomen dat een gesloten ketting te lang of juist te kort is, óf dat er gedurende het gebruik schakels worden beschadigd.
Bij het op maat maken van een ketting of het vervangen van beschadigde schakels moet de ketting worden “gebroken” en dan is het belangrijk om hier het juiste gereedschap voor te gebruiken. Doorgaans wordt voor het breken van de ketting gebruik gemaakt van een zogenaamde kettingbreker. Met een kettingbreker, ook wel een kettingpons genoemd, kan eenvoudig en snel een ketting op maat gemaakt worden.
Om de ketting te breken dient een pen van de ketting uitgedrukt te worden. Dit wordt gedaan door de ketting in de kettingbreker te leggen. De ketting wordt in de bestemde nok gelegd waardoor de pen in een lijn komt te liggen met de drukstift van de kettingbreker. Door te draaien aan de kettingpons kan de drukstift in- en uitgedraaid worden en hierdoor wordt de pen uit de ketting gedrukt, waardoor de ketting open breekt. Door schakels toe te voegen of te verwijderen kan de ketting op maat gemaakt worden. Door middel van een sluitschakel wordt de ketting weer aan elkaar gemaakt.