ItemPage
PCE

RENOLD 110 030 01 Roll-Ring Kettingspanner 10B Z=30

Serie: Roll-Ring

Type: 10B

ERIKS Artikelnr: 23207618

Fabrikant onderdeelnummer: 110 030 01

 
Prijs (Per stuk):
€ 49,87
Log in om uw condities te zien

Productkenmerken

Attribuut Waarde
ISO referentie 10B / ASA50
Aantal tanden 30
Max. kettingsnelheid (m/s) 8.8
Maximale statische expansie kracht (N) 23
Min. omgevingstemperatuur (°C) -20
Max. omgevingstemperatuur (°C) 70

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)