CategoryPage

Kettingwielen voor Taperlock (32 resultaten bevatten 348 Artikelen)


Grid
Lijst
  • ERIKS Artikelnr: 14432525

    Fabrikant onderdeelnummer: 026C1218

     
    Prijs (Per stuk):
    € 18,06
  • ERIKS Artikelnr: 14432548

    Fabrikant onderdeelnummer: 63-23

     
    Prijs (Per stuk):
    € 54,25
  • ERIKS Artikelnr: 23548090

    Fabrikant onderdeelnummer: 026E1114

     
    Prijs (Per stuk):
    € 61,33
  • ERIKS Artikelnr: 14432493

     
    Prijs (Per stuk):
    € 8,58
Grid
Lijst

Naast de standaard voorgeboorde uitvoering (plaatwielen) en de uitvoering met pasboring, spiebaan en tapgat, zijn kettingwielen voor rollenketting ook verkrijgbaar in een taperbus uitvoering (de taperbus uitvoering wordt ook wel taperbush-, taperlock- of klembus-uitvoering genoemd). Deze zijn leverbaar volgens BS, ANSI en ASA normen in simplex, duplex en triplex uitvoering in iedere steekmaat.


In de taperbus uitvoering zit standaard al een conische boring met tapgaten ter bevestiging van de bus op de as. De bijbehorende taperbussen zijn verkrijgbaar in een scala aan pasboringen met spiebaan in zowel metrische als inch maten en worden geleverd inclusief de bijbehorende (inbus)bouten. Grote voordelen van het gebruik van een taperbus is dat er vooraf geen bewerking aan de schijf of as hoeft plaats te vinden en dat de montage en demontage erg eenvoudig is.


Naast het standaard kettingwielenpakket is het tevens mogelijk om wielen te leveren volgens klantspecificatie.


De keuze voor een bepaalde uitvoering of kwaliteit hangt af van de toepassing en omgevingsfactoren. Wanneer de aandrijving wordt gebruikt als een transport toepassing, dan is het te verplaatsen product en het gewicht van de kettingwielen ook belangrijk. In een omgeving waarbij de aandrijving met vocht in aanraking komt kan er bijvoorbeeld gekozen worden voor kettingwielen met een extra oppervlaktebehandeling, maar ook voor een roestvrijstalen of een kunststof uitvoering.


Kettingaandrijvingen komen we vooral tegen in Maritiem, de Land- Bosbouw & Visserij, Voeding & Pharma, Machinebouw.


Belangrijke normen bij kettingaandrijvingen zijn: ISO 1977, ISO 606, ISO 1275, DIN 8167, DIN 8181, DIN 8188, DIN 8187 en BS 228.