Naast kettingwielen in een taperbus uitvoering en de kettingwielen die reeds zijn voorzien van een pasboring, spiebaan en tapgat, zijn kettingwielen voor rollenketting ook verkrijgbaar in een standaard voorgeboord uitvoering. Dit worden ook wel plaatwielen genoemd. Plaatwielen zijn leverbaar volgens BS, ANSI en ASA normen in simplex, duplex en triplex uitvoering in iedere steekmaat.
Een voorgeboord kettingwiel moet nog worden bewerkt voordat deze kan worden ingezet in een aandrijving. Meestal worden deze kettingwielen voorzien van een pasboring met spiebaan en tapgat, of een boring ten behoeve van een cilindrische klembus of koppeling.
Naast het standaard kettingwielenpakket is het ook mogelijk om wielen te leveren volgens klantspecificatie.
De keuze voor een bepaalde uitvoering of kwaliteit is vooral afhankelijk van de toepassing en omgevingsfactoren. Als de aandrijving wordt gebruikt als een transport toepassing, dan is het te verplaatsen product en het gewicht ervan ook belangrijk.
In een omgeving waarbij de aandrijving met vocht in aanraking komt kan er bijvoorbeeld gekozen worden voor kettingwielen met een extra oppervlaktebehandeling, maar ook voor een kunststof of een roestvrijstalen uitvoering.
Kettingaandrijvingen komen we vooral tegen in de Voeding & Pharma, Land- Bosbouw & Visserij, Machinebouw en Maritiem.
Belangrijke normen bij kettingaandrijvingen zijn: ISO 1977, ISO 606, ISO 1275, DIN 8167, DIN 8181, DIN 8188, DIN 8187 en BS 228.