Scharnierbandkettingwielen (59 resultaten bevatten 631 Artikelen)


Grid
Lijst
Grid
Lijst

Naast kettingwielen voor rollenketting is er ook een compleet assortiment kettingwielen van System Plast voor scharnierbandketting en modulaire transportbanden beschikbaar. Deze producten zijn van hoogstaande kwaliteit en bieden oplossingen voor behoeftes in de markt betreffende efficiency, hygiëne, wrijving en reductie van geluid. In dit segment betreft dit het grootste assortiment van de wereld, het productengamma is erg veelzijdig en voldoet aan alle geldende industrienormen.


Het pakket kettingwielen bestaat uit aandrijfwielen, loopwielen en retourwielen en zijn leverbaar in een deelbare of een niet-deelbare uitvoering. De wielen zijn van polyamide en garanderen een optimale interactie tussen kettingwiel en scharnierbandketting of modulaire transportband.


Het assortiment bevat naast standaard uitvoeringen ook speciale uitvoeringen voor zwaardere toepassingen of toepassingen waarbij extreem hoge eisen worden gesteld aan de hygiëne. Daarnaast is het mogelijk om wielen te leveren volgens klantspecificatie.


Het genoemde pakket kan in principe in iedere branche worden toegepast, maar we vinden deze producten vooral terug bij de productie van voedingsmiddelen, drank, tabak, beton/steen en in de verpakkingsindustrie. Daarnaast worden deze producten ook in minder voor de hand liggende industrieën zoals sluizen, vluchthavens en conservenfabrieken vaak toegepast.


Belangrijke normen bij kettingaandrijvingen zijn: ISO 1977, ISO 606, ISO 1275, DIN 8167, DIN 8181, DIN 8188, DIN 8187 en BS 228.