ProductPage

SYSTEM PLAST Gefreesd aandrijfwiel deelbaar vaste passing voor ketting 2123FG

Steek (mm): 12.7
Steek (in): 0.5
Boring (mm)
Aantal tanden: 28
Uitvoering: Vast
Materiaal (mm): Polyamide
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Gefreesd aandrijfwiel deelbaar vaste passing 2123-28R30M-DMS SYSTEM PLAST Gefreesd aandrijfwiel deelbaar vaste passing 2123-28R30M-DMS ERIKS Artikelnr: 12665584
 
Prijs (Per stuk):
€ 48,86
Gefreesd aandrijfwiel deelbaar vaste passing 2123-28R40M-DMS SYSTEM PLAST Gefreesd aandrijfwiel deelbaar vaste passing 2123-28R40M-DMS ERIKS Artikelnr: 12665583
 
Prijs (Per stuk):
€ 48,86
Steek (mm): 12.7
Steek (in): 0.5
Boring (mm)
Aantal tanden: 28
Uitvoering: Vast
Materiaal (mm): Polyamide
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)