CategoryPage

PolyChain riemen (29 resultaten bevatten 560 Artikelen)


Grid
Lijst
Grid
Lijst

Er bestaan vele types tandriemen met elk hun eigen toepassingsgebied. Als een aandrijving een extreem hoog koppel in combinatie met een laag toerental heeft dan biedt het PolyChain tandriemen pakket uitkomst. Dit zijn namelijk de sterkste tandriemen die momenteel verkrijgbaar zijn in de markt. PolyChain tandriemen zijn gemaakt van het materiaal Polyurethaan en zijn voorzien van aramide of carbon (koolstof) trekkoorden. Ze zijn verkrijgbaar in een steek van 8 en 14 mm. De bijbehorende PolyChain tandriemschijven vindt u terug in de productgroep Tandriemschijven.


Het pakket PolyChain tandriemen bevat tevens de PolyChain Carbon Volt tandriem en deze is niet alleen uitermate geschikt om een hoog koppel met een laag toerental over te brengen, maar is tevens de enige Polyurethaan tandriem op de markt die ingezet kan worden in een explosiegevaarlijke omgeving en voldoet aan de ATEX richtlijnen.


Ook PolyChain tandriemen zijn in een eindige uitvoering verkrijgbaar. Deze kunnen worden gebruikt als er sprake is van een omega-aandrijving. De uiteinden van de riem worden dan met klemplaten vastgezet zodat er een heen en weer (of op en neer) gaande beweging mogelijk is.


Er zijn een aantal factoren die bepalen welk type tandriem het meest geschikt is voor een bepaalde aandrijving namelijk: de applicatie oftewel wat er moet worden aangedreven, het over te brengen vermogen, de gewenste toerentallen oftewel versnellen of vertragen en de hart-op-hart maat (HOH) van de schijven. Tevens is het belangrijk om te weten wat de omgevingsfactoren zijn en of er beperkingen zijn in de beschikbare ruimte (wat zijn de maximale diameters en breedtes van de schijven?).


Een juiste voorspanning van de tandriem is erg belangrijk om de aandrijving optimaal te laten functioneren. Deze spanning kan gemeten worden met een spanningsmeter zoals bijvoorbeeld een Sonic tension tester. Deze analyseert sonisch (via geluidsgolven)de trillingen van de riem. Naast de spanning is ook een juiste uitlijning van de schijven van belang en dit kan gerealiseerd worden met behulp van een laser uitlijnsysteem.


Bekende normen voor tandriemaandrijvingen zijn DIN7721 en ISO5294. Verder is het van belang om te weten of tandriemen statisch geleidend moeten zijn volgens ISO9563 (ATEX omgeving).