CategoryPage

Tandriemen in Polyurethaan (89 resultaten bevatten 2646 Artikelen)


Grid
Lijst
Grid
Lijst

Er bestaan vele types tandriemen met elk hun eigen toepassingsgebied zoals de Polyurethaan (PU) tandriemen die naast de gebruikelijke vermogens overdracht ook regelmatig ingezet worden voor transportdoeleinden. De PU riemen zijn veelal leverbaar uit voorraad in de metrische uitvoering met een T2,5, T5, T10, T20, AT3, AT5, AT10 of AT20 vertanding. Daarnaast zijn deze riemen ook verkrijgbaar in een HTD, MTD, RPP, STD uitvoering en zelfs in het bekende klassieke profiel MXL, XL, L, H, XH.


Ook PU tandriemen zijn in een eindige uitvoering verkrijgbaar. Deze kunnen worden gebruikt als er sprake is van een omega-aandrijving. De uiteinden van de riem worden dan met klemplaten vastgezet zodat er een heen en weer (of op en neer) gaande beweging mogelijk is. Eindige PU riemen kunnen overigens ook op maat worden gelast en indien nodig worden voorzien van een extra toplaag met een hogere wrijvingscoëfficiënt of meenemers. Tevens kunnen PU riemen vanaf 1500 mm in vrijwel alle lengtematen in een gewikkelde uitvoering worden geproduceerd.


Er zijn een aantal factoren die bepalen welk type tandriem het meest geschikt is voor een bepaalde aandrijving zoals: wat moet er worden aangedreven?, het over te brengen vermogen, de gewenste toerentallen en de hart-op-hart maat (HOH) van de schijven. Ook belangrijk is het om te weten wat de omgevingsfactoren zijn en of er beperkingen zijn in de beschikbare ruimte (wat zijn de maximale diameters en breedtes van de schijven?).


Een juiste voorspanning van de tandriem is erg belangrijk om de aandrijving optimaal te laten functioneren. Deze spanning kan gemeten worden met een spanningsmeter zoals bijvoorbeeld een Sonic tension tester. Deze analyseert sonisch (via geluidsgolven)de trillingen van de riem. Naast de spanning is ook een juiste uitlijning van de schijven van belang en dit kan gerealiseerd worden met behulp van een laser uitlijnsysteem.


Bekende normen voor tandriemaandrijvingen zijn DIN7721 en ISO5294. Verder is het van belang om te weten of tandriemen statisch geleidend moeten zijn volgens ISO9563 (ATEX omgeving).