ProductPage

GATES Krachtband Quad-Power® II Powerband® openflank vormvertand smalprofiel XPB

Steek (mm): 19
Hoogte (mm): 13
Breedte (boven) (mm): 16
Aantal ribben: 3
Referentielengte (ISO) (mm)
Materiaal: PCP (Polychloropreen)
Trekkoord: Polyester (PES)
Ommanteld: Nee
Uitvoering vormvertand: Ja
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Krachtband Quad-Power® II Powerband® openflank vormvertand smalprofiel XPB1600/3 GATES Krachtband Quad-Power® II Powerband® openflank vormvertand smalprofiel XPB1600/3 ERIKS Artikelnr: 12068274
 
Prijs (Per stuk):
€ 268,35
Krachtband Quad-Power® II Powerband® openflank vormvertand smalprofiel XPB2360/3 GATES Krachtband Quad-Power® II Powerband® openflank vormvertand smalprofiel XPB2360/3 ERIKS Artikelnr: 12068300
 
Prijs (Per stuk):
€ 405,32
Krachtband Quad-Power® II Powerband® openflank vormvertand smalprofiel XPB2650/3 GATES Krachtband Quad-Power® II Powerband® openflank vormvertand smalprofiel XPB2650/3 ERIKS Artikelnr: 11480627
 
Prijs (Per stuk):
€ 445,97
Steek (mm): 19
Hoogte (mm): 13
Breedte (boven) (mm): 16
Aantal ribben: 3
Referentielengte (ISO) (mm)
Materiaal: PCP (Polychloropreen)
Trekkoord: Polyester (PES)
Ommanteld: Nee
Uitvoering vormvertand: Ja
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)