Polyurethaan V-riemen zijn te verdelen in twee groepen, te weten PU V-riemen die worden ingezet bij transportdoeleinden en PU V-riemen ten behoeve van vermogensoverdracht. In deze productgroep vindt u de V-snaren terug voor de vermogensoverdracht, de PU snaren voor de transportdoeleinden zijn terug te vinden in ons assortiment Lasbare riemen.
Polyurethaan V-riemen voor vermogensoverdracht zijn smalle en sterke riemen en worden Polyflex of 60° flankhoek riemen genoemd. Ze zijn verkrijgbaar in de types 3M-5M-7M-11M (nominale top breedte van 3, 5, 7 of 11 mm) en voorzien van Polyester (PES) trekkoorden. Indien gewenst kan er ook worden gekozen voor een krachtband uitvoering.
Het Polyurethaanmengsel is sterker dan de grondstoffen die voor conventionele riemen worden gebruikt en biedt een hoge weerstand tegen vermoeiing en slijtage. Tevens hebben deze riemen een hoge wrijvingscoëfficiënt en een zeer hoge adhesie met de trekkoorden. De Polyurethaan riemen zijn ook erg goed bestand tegen chemicaliën en olie en kunnen temperaturen aan van -54°C tot +85°C.
Door al deze eigenschappen zijn de Polyflex 60º flankhoek riemen geschikt voor compacte aandrijvingen met kleine schijven in combinatie met hoge toerentallen. Deze riemen worden dan ook vooral ingezet op (werktuig)machines waarbij er sprake is van redelijk grote vermogens en hoge snelheden in een beperkte ruimte. Denk hierbij aan freesmachines, draaibanken, hout- en metaalbewerkingsmachines, kleine ventilatoren, etc.
Bij het berekenen van een Polyflex aandrijving zijn er een aantal factoren die bepalen of een 3M, 5M, 7M of 11M riem het meest geschikt is zoals: de applicatie, het over te brengen vermogen, de gewenste toerentallen (versnelling of vertraging), de hart-op-hart maat (HOH) van de schijven en of er sprake is van een schokkende belasting. Ook belangrijk is het om te weten wat de omgevingsfactoren zijn en of er beperkingen zijn in de beschikbare ruimte (wat zijn de maximale diameters en breedtes van de schijven?).
Bekende normen voor V-riemaandrijvingen zijn o.a.: DIN2211, DIN2217, DIN7867, ISO4183, ISO5290 en ISO9981. Verder is het van belang om te weten of V-riemen statisch geleidend moeten zijn volgens ISO1813 (ATEX omgeving).