ProductPage

OPTIBELT Ribbenband profiel PM

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Steek (mm): 9.4
Hoogte (mm): 13
Aantal ribben
Effectieve lengte (ISO) (mm)
Referentielengte (ISO) (mm)
Materiaal: PCP (Polychloropreen)
Trekkoord: Polyester (PES)
Ommanteld: Nee
Uitvoering vormvertand: Nee
Uitvoering dubbel v-profiel: Nee
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Ribbenband 3734 PM 6 OPTIBELT Ribbenband 3734 PM 6 ERIKS Artikelnr: 23201549
 
Prijs (Per stuk):
€ 739,10
Ribbenband 3124 PM 8 OPTIBELT Ribbenband 3124 PM 8 ERIKS Artikelnr: 23201543
 
Prijs (Per stuk):
€ 825,89
Ribbenband 4470 PM 8 OPTIBELT Ribbenband 4470 PM 8 ERIKS Artikelnr: 23201556
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.176,68
Ribbenband 4648 PM 8 OPTIBELT Ribbenband 4648 PM 8 ERIKS Artikelnr: 23201563
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.214,31
Ribbenband 4191 PM 9 OPTIBELT Ribbenband 4191 PM 9 ERIKS Artikelnr: 23201533
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.242,52
Ribbenband 3124 PM 10 OPTIBELT Ribbenband 3124 PM 10 ERIKS Artikelnr: 23201542
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.032,33
Ribbenband 3531 PM 10 OPTIBELT Ribbenband 3531 PM 10 ERIKS Artikelnr: 23201544
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.157,42
Steek (mm): 9.4
Hoogte (mm): 13
Aantal ribben
Effectieve lengte (ISO) (mm)
Referentielengte (ISO) (mm)
Materiaal: PCP (Polychloropreen)
Trekkoord: Polyester (PES)
Ommanteld: Nee
Uitvoering vormvertand: Nee
Uitvoering dubbel v-profiel: Nee
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)