De conventionele neopreen V-riemen zijn verkrijgbaar in een gesloten (oneindige) uitvoering in vaste lengtes. Soms echter is er een lengte nodig die niet standaard verkrijgbaar is en in dat geval kan er bijvoorbeeld worden uitgeweken naar een schakelbare V-riem. Dit zijn eindige V-riemen, gemaakt van een speciale polyurethaan elastomeer, die verkrijgbaar zijn op rol. De uiteinden van de riemen kunnen op iedere gewenste lengte eenvoudig en zonder gereedschappen met elkaar worden verbonden.
De schakelriemen kunnen gewoon in de standaard V-riemschijven lopen.
In de regel kunnen deze riemen wel een lager vermogen overbrengen dan de standaard neopreen V-riemen.
Net zoals bij de gangbare V-riemen moet ook de schakelriem na een bepaalde inlooptijd worden na-gespannen. Bij deze riem is dit overigens wel heel eenvoudig want men hoeft alleen maar de riem van de aandrijving af te halen, een schakel te verwijderen daarna de riem weer op de schijven te rollen (net zoals een fietsketting op het kettingwiel wordt gerold).
Er zijn uitvoeringen waarbij de verbinding van de uiteinden plaatsvindt met een stalen verbinder, maar er is ook een uitvoering verkrijgbaar waarvan de uiteinden als het ware in elkaar gehaakt worden (visbekverbinding).
Bekende normen voor V-riemaandrijvingen zijn o.a.: DIN2211, DIN2217, DIN7867, ISO4183, ISO5290 en ISO9981. Verder is het van belang om te weten of V-riemen statisch geleidend moeten zijn volgens ISO1813 (ATEX omgeving).