ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

HAM-LET 766LR Knelfitting Let-lok naar buitendraad BSPT recht

Materiaal: RVS of messing. Maatvoering buis: Metrisch.

Vorm: Rechte koppeling
Type: 766LR
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: Roestvaststaal RVS 316 (1.4401)
Aansluiting 1: Knelring
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)
Nom. binnendiameter aansluiting 2: 1/2" (15)
Aansluiting 2: Binnendraad gas conisch (BSPT)
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
HL-Llok-koppeling-766LR-SS-6mm x1/2 HAM-LET HL-Llok-koppeling-766LR-SS-6mm x1/2 ERIKS Artikelnr: 11379030
Log in om prijzen te zien
HL-Llok-koppeling-766LR-SS-10mm x1/2 HAM-LET HL-Llok-koppeling-766LR-SS-10mm x1/2 ERIKS Artikelnr: 11379017
Log in om prijzen te zien
HL-Llok-koppeling-766LR-SS-15mm x1/2 HAM-LET HL-Llok-koppeling-766LR-SS-15mm x1/2 ERIKS Artikelnr: 11370681
Log in om prijzen te zien
Vorm: Rechte koppeling
Type: 766LR
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: Roestvaststaal RVS 316 (1.4401)
Aansluiting 1: Knelring
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)
Nom. binnendiameter aansluiting 2: 1/2" (15)
Aansluiting 2: Binnendraad gas conisch (BSPT)
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)