ProductPage

ECON® Buisveer manometer Type 1401 onderaansluiting messing

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Productoverzicht

Toepassing

  • Lichte industrie.
  • Pneumatiek.
  • Installatietechniek.

Technische informatie
Opties
Voorraadartikel
Bestseller
Diameter kast (mm)
Meetbereik
Vulvloeistof kast: Geen
Montage manometer: Direct
Plaats aansluiting: Onder
Maat procesaansluiting
Materiaal kast: Roestvaststaal RVS 304
Materiaal procesaansluiting: Messing
Materiaal ruit: Acryl
Filters wissen (49 van 49 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Buisveermanometer Type 1401 roestvaststaal/acryl R40 meetbereik 0 - 1 bar procesaansluiting messing 1/8" BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1401 roestvaststaal/acryl R40 meetbereik 0 - 1 bar procesaansluiting messing 1/8" BSPP ERIKS Artikelnr: 11474479
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 1401 roestvaststaal/acryl R40 meetbereik 0 - 2,5 bar procesaansluiting messing 1/8" BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1401 roestvaststaal/acryl R40 meetbereik 0 - 2,5 bar procesaansluiting messing 1/8" BSPP ERIKS Artikelnr: 10059699
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 1401 roestvaststaal/acryl R40 meetbereik 0 - 4 bar procesaansluiting messing 1/8" BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1401 roestvaststaal/acryl R40 meetbereik 0 - 4 bar procesaansluiting messing 1/8" BSPP ERIKS Artikelnr: 10059503
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 1401 roestvaststaal/acryl R40 meetbereik 0 - 6 bar procesaansluiting messing 1/8" BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1401 roestvaststaal/acryl R40 meetbereik 0 - 6 bar procesaansluiting messing 1/8" BSPP ERIKS Artikelnr: 10059504
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 1401 roestvaststaal/acryl R40 meetbereik 0 - 10 bar procesaansluiting messing 1/8" BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1401 roestvaststaal/acryl R40 meetbereik 0 - 10 bar procesaansluiting messing 1/8" BSPP ERIKS Artikelnr: 10059617
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 1401 roestvaststaal/acryl R40 meetbereik 0 - 16 bar procesaansluiting messing 1/8" BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1401 roestvaststaal/acryl R40 meetbereik 0 - 16 bar procesaansluiting messing 1/8" BSPP ERIKS Artikelnr: 10059618
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 1401 roestvaststaal/acryl R50 meetbereik 0 - 1 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1401 roestvaststaal/acryl R50 meetbereik 0 - 1 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 10059505
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 1401 roestvaststaal/acryl R50 meetbereik 0 - 1,6 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1401 roestvaststaal/acryl R50 meetbereik 0 - 1,6 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 10059700
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 1401 roestvaststaal/acryl R50 meetbereik 0 - 4 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1401 roestvaststaal/acryl R50 meetbereik 0 - 4 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 10059506
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 1401 roestvaststaal/acryl R50 meetbereik 0 - 6 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1401 roestvaststaal/acryl R50 meetbereik 0 - 6 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 10059507
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Bestseller
Diameter kast (mm)
Meetbereik
Vulvloeistof kast: Geen
Montage manometer: Direct
Plaats aansluiting: Onder
Maat procesaansluiting
Materiaal kast: Roestvaststaal RVS 304
Materiaal procesaansluiting: Messing
Materiaal ruit: Acryl
Filters wissen (49 van 49 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende