ProductPage

ECON® Buisveer manometer Type 1401A achteraansluiting messing

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Productoverzicht

Toepassing

  • Lichte industrie.
  • Pneumatiek.
  • Installatietechniek.

Technische informatie
Opties
Voorraadartikel
Bestseller
Diameter kast (mm)
Meetbereik
Vulvloeistof kast: Geen
Montage manometer: Direct
Plaats aansluiting: Achter centrisch
Maat procesaansluiting
Materiaal kast: Roestvaststaal RVS 304
Materiaal procesaansluiting: Messing
Materiaal ruit: Acryl
Uitvoering: Buisveermanometer
Procesaansluiting: Buitendraad
Filters wissen (36 van 36 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Buisveermanometer Type 1401A roestvaststaal/acryl R40 meetbereik 1 - 0 bar procesaansluiting messing 1/8" BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1401A roestvaststaal/acryl R40 meetbereik 1 - 0 bar procesaansluiting messing 1/8" BSPP ERIKS Artikelnr: 10059891
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 1401A roestvaststaal/acryl R40 meetbereik 0 - 2,5 bar procesaansluiting messing 1/8" BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1401A roestvaststaal/acryl R40 meetbereik 0 - 2,5 bar procesaansluiting messing 1/8" BSPP ERIKS Artikelnr: 10059769
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 1401A roestvaststaal/acryl R40 meetbereik 0 - 4 bar procesaansluiting messing 1/8" BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1401A roestvaststaal/acryl R40 meetbereik 0 - 4 bar procesaansluiting messing 1/8" BSPP ERIKS Artikelnr: 10059633
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 1401A roestvaststaal/acryl R40 meetbereik 0 - 4 bar procesaansluiting messing 1/8" NPT ECON® Buisveermanometer Type 1401A roestvaststaal/acryl R40 meetbereik 0 - 4 bar procesaansluiting messing 1/8" NPT ERIKS Artikelnr: 10059861
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 1401A roestvaststaal/acryl R40 meetbereik 0 - 6 bar procesaansluiting messing 1/8" BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1401A roestvaststaal/acryl R40 meetbereik 0 - 6 bar procesaansluiting messing 1/8" BSPP ERIKS Artikelnr: 10059634
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 1401A roestvaststaal/acryl R40 meetbereik 0 - 6 bar procesaansluiting messing 1/8" NPT ECON® Buisveermanometer Type 1401A roestvaststaal/acryl R40 meetbereik 0 - 6 bar procesaansluiting messing 1/8" NPT ERIKS Artikelnr: 10059862
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 1401A roestvaststaal/acryl R50 meetbereik 0 - 10 bar procesaansluiting messing 1/8" BSPP 1/8" ECON® Buisveermanometer Type 1401A roestvaststaal/acryl R50 meetbereik 0 - 10 bar procesaansluiting messing 1/8" BSPP 1/8" ERIKS Artikelnr: 11249251
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 1401A roestvaststaal/acryl R40 meetbereik 0 - 10 bar procesaansluiting messing 1/8" BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1401A roestvaststaal/acryl R40 meetbereik 0 - 10 bar procesaansluiting messing 1/8" BSPP ERIKS Artikelnr: 10059710
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 1401A roestvaststaal/acryl R40 meetbereik 0 - 16 bar procesaansluiting messing 1/8" BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1401A roestvaststaal/acryl R40 meetbereik 0 - 16 bar procesaansluiting messing 1/8" BSPP ERIKS Artikelnr: 10059711
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 1401A roestvaststaal/acryl R40 meetbereik 0 - 25bar procesaansluiting messing 1/8" BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1401A roestvaststaal/acryl R40 meetbereik 0 - 25bar procesaansluiting messing 1/8" BSPP ERIKS Artikelnr: 10059712
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Bestseller
Diameter kast (mm)
Meetbereik
Vulvloeistof kast: Geen
Montage manometer: Direct
Plaats aansluiting: Achter centrisch
Maat procesaansluiting
Materiaal kast: Roestvaststaal RVS 304
Materiaal procesaansluiting: Messing
Materiaal ruit: Acryl
Uitvoering: Buisveermanometer
Procesaansluiting: Buitendraad
Filters wissen (36 van 36 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende