ProductPage

ECON® Buisveer manometer Type 1414 onderaansluiting messing

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Algemene industrie.
  • Installatietechniek.
  • Hydrauliek.

Technische informatie
Tabellen
Voorraadartikel
Diameter kast (mm)
Meetbereik
Secundaire schaalindeling
Vulvloeistof kast: Glycerine
Montage manometer: Direct
Plaats aansluiting: Onder
Maat procesaansluiting
Materiaal kast: Roestvaststaal RVS 304
Materiaal procesaansluiting: Messing
Materiaal ruit: Acryl
Procesaansluiting: Buitendraad
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Buisveermanometer Type 1414 roestvaststaal/polycarbonaat R63 meetbereik -1 - 1,5 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1414 roestvaststaal/polycarbonaat R63 meetbereik -1 - 1,5 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11037757

Catalogusartikelnr 1: 11037757

 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 1414 roestvaststaal/polycarbonaat R63 meetbereik 0 - 40 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1414 roestvaststaal/polycarbonaat R63 meetbereik 0 - 40 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11037794

Catalogusartikelnr 1: 11037794

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Buisveermanometer Type 1414 roestvaststaal/polycarbonaat R63 meetbereik 0 - 60 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1414 roestvaststaal/polycarbonaat R63 meetbereik 0 - 60 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11037795

Catalogusartikelnr 1: 11037795

 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 1414 roestvaststaal/polycarbonaat R63 meetbereik 0 - 60 bar/psi procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1414 roestvaststaal/polycarbonaat R63 meetbereik 0 - 60 bar/psi procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 10060889

Catalogusartikelnr 1: 10060889

 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 1414 roestvaststaal/polycarbonaat R63 meetbereik 0 - 160 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1414 roestvaststaal/polycarbonaat R63 meetbereik 0 - 160 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11037797

Catalogusartikelnr 1: 11037797

 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 1414 roestvaststaal/polycarbonaat R63 meetbereik 0 - 160 bar/psi procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1414 roestvaststaal/polycarbonaat R63 meetbereik 0 - 160 bar/psi procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 10060902

Catalogusartikelnr 1: 10060902

 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 1414 roestvaststaal/polycarbonaat R63 meetbereik 0 - 250 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1414 roestvaststaal/polycarbonaat R63 meetbereik 0 - 250 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 10059747

Catalogusartikelnr 1: 10059747

 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 1414 roestvaststaal/polycarbonaat R63 meetbereik 0 - 400 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1414 roestvaststaal/polycarbonaat R63 meetbereik 0 - 400 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11037799

Catalogusartikelnr 1: 11037799

 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 1414 roestvaststaal/polycarbonaat R63 meetbereik 0 - 400 bar/psi procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1414 roestvaststaal/polycarbonaat R63 meetbereik 0 - 400 bar/psi procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 10060900

Catalogusartikelnr 1: 10060900

 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 1414 roestvaststaal/polycarbonaat R63 meetbereik 0 - 600 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1414 roestvaststaal/polycarbonaat R63 meetbereik 0 - 600 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11129477

Catalogusartikelnr 1: 11129477

 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Diameter kast (mm)
Meetbereik
Secundaire schaalindeling
Vulvloeistof kast: Glycerine
Montage manometer: Direct
Plaats aansluiting: Onder
Maat procesaansluiting
Materiaal kast: Roestvaststaal RVS 304
Materiaal procesaansluiting: Messing
Materiaal ruit: Acryl
Procesaansluiting: Buitendraad
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende