ProductPage

ECON® Buisveer manometer Type 1414C achteraansluiting messing voorflens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

Industriële toepassingen.
Installatietechniek.
Hydrauliek.

Technische informatie
Tabellen
Voorraadartikel
Diameter kast (mm): 63
Meetbereik
Secundaire schaalindeling
Vulvloeistof kast: Glycerine
Montage manometer: Voorflens
Plaats aansluiting: Achter centrisch
Maat procesaansluiting: 1/4" BSPP(G)
Materiaal kast: Roestvaststaal RVS 304
Materiaal procesaansluiting: Messing
Materiaal ruit: Acryl
Procesaansluiting: Buitendraad
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Buisveermanometer Type 1414C roestvaststaal/polycarbonaat R63 meetbereik 0 - 2,5 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1414C roestvaststaal/polycarbonaat R63 meetbereik 0 - 2,5 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11224165
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 1414C roestvaststaal/polycarbonaat R63 meetbereik 0 - 25 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1414C roestvaststaal/polycarbonaat R63 meetbereik 0 - 25 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11093684
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 1414C roestvaststaal/polycarbonaat R63 meetbereik 0 - 40 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1414C roestvaststaal/polycarbonaat R63 meetbereik 0 - 40 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11093488
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 1414C roestvaststaal/polycarbonaat R63 meetbereik 0 - 60 bar/psi procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1414C roestvaststaal/polycarbonaat R63 meetbereik 0 - 60 bar/psi procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11139128

Catalogusartikelnr 1: 11139128

 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 1414C roestvaststaal/polycarbonaat R63 meetbereik 0 - 160 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1414C roestvaststaal/polycarbonaat R63 meetbereik 0 - 160 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11080829
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 1414C roestvaststaal/polycarbonaat R63 meetbereik 0 - 100 bar/psi procesaansluiting messing 1/4"BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1414C roestvaststaal/polycarbonaat R63 meetbereik 0 - 100 bar/psi procesaansluiting messing 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 11113788

Catalogusartikelnr 1: 11113788

 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 1414C roestvaststaal/polycarbonaat R63 meetbereik 0 - 400 bar/psi procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1414C roestvaststaal/polycarbonaat R63 meetbereik 0 - 400 bar/psi procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11139127
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Diameter kast (mm): 63
Meetbereik
Secundaire schaalindeling
Vulvloeistof kast: Glycerine
Montage manometer: Voorflens
Plaats aansluiting: Achter centrisch
Maat procesaansluiting: 1/4" BSPP(G)
Materiaal kast: Roestvaststaal RVS 304
Materiaal procesaansluiting: Messing
Materiaal ruit: Acryl
Procesaansluiting: Buitendraad
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)