ProductPage

ECON® Buisveer manometer Type 330 onderaansluiting messing

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Algemene industrie.
  • Installatietechniek.

Technische informatie
Tabellen
Voorraadartikel
Bestseller
Diameter kast (mm)
Meetbereik
Vulvloeistof kast: Geen
Montage manometer: Direct
Plaats aansluiting: Onder
Maat procesaansluiting: 1/2" BSPP(G)
Materiaal kast: Roestvaststaal RVS 304
Materiaal procesaansluiting: Messing
Materiaal ruit
Filters wissen (51 van 51 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Buisveermanometer Type 330 roestvaststaal/polycarbonaat R80 meetbereik -1 - 0 bar procesaansluiting messing 1/2"BSPP ECON® Buisveermanometer Type 330 roestvaststaal/polycarbonaat R80 meetbereik -1 - 0 bar procesaansluiting messing 1/2"BSPP ERIKS Artikelnr: 12725557
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 stuk
Buisveermanometer Type 330 roestvaststaal/polycarbonaat R80 meetbereik -1 - 9 bar procesaansluiting messing 1/2"BSPP ECON® Buisveermanometer Type 330 roestvaststaal/polycarbonaat R80 meetbereik -1 - 9 bar procesaansluiting messing 1/2"BSPP ERIKS Artikelnr: 12725562
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 330 roestvaststaal/polycarbonaat R80 meetbereik 0 - 1,6 bar procesaansluiting messing 1/2"BSPP ECON® Buisveermanometer Type 330 roestvaststaal/polycarbonaat R80 meetbereik 0 - 1,6 bar procesaansluiting messing 1/2"BSPP ERIKS Artikelnr: 12725550
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 330 roestvaststaal/polycarbonaat R80 meetbereik 0 - 2,5 bar procesaansluiting messing 1/2"BSPP ECON® Buisveermanometer Type 330 roestvaststaal/polycarbonaat R80 meetbereik 0 - 2,5 bar procesaansluiting messing 1/2"BSPP ERIKS Artikelnr: 12725553
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 330 roestvaststaal/polycarbonaat R80 meetbereik 0 - 4 bar procesaansluiting messing 1/2"BSPP ECON® Buisveermanometer Type 330 roestvaststaal/polycarbonaat R80 meetbereik 0 - 4 bar procesaansluiting messing 1/2"BSPP ERIKS Artikelnr: 12331314
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 330 roestvaststaal/polycarbonaat R80 meetbereik 0 - 6 bar procesaansluiting messing 1/2"BSPP ECON® Buisveermanometer Type 330 roestvaststaal/polycarbonaat R80 meetbereik 0 - 6 bar procesaansluiting messing 1/2"BSPP ERIKS Artikelnr: 12725556
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 330 roestvaststaal/polycarbonaat R80 meetbereik 0 - 10 bar procesaansluiting messing 1/2"BSPP ECON® Buisveermanometer Type 330 roestvaststaal/polycarbonaat R80 meetbereik 0 - 10 bar procesaansluiting messing 1/2"BSPP ERIKS Artikelnr: 12725551
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 330 roestvaststaal/polycarbonaat R80 meetbereik 0 - 16 bar procesaansluiting messing 1/2"BSPP ECON® Buisveermanometer Type 330 roestvaststaal/polycarbonaat R80 meetbereik 0 - 16 bar procesaansluiting messing 1/2"BSPP ERIKS Artikelnr: 12725552
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 330 roestvaststaal/polycarbonaat R80 meetbereik 0 - 40 bar procesaansluiting messing 1/2"BSPP ECON® Buisveermanometer Type 330 roestvaststaal/polycarbonaat R80 meetbereik 0 - 40 bar procesaansluiting messing 1/2"BSPP ERIKS Artikelnr: 12725555
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 330 roestvaststaal/glas R100 meetbereik -1 - 0 bar procesaansluiting messing 1/2"BSPP ECON® Buisveermanometer Type 330 roestvaststaal/glas R100 meetbereik -1 - 0 bar procesaansluiting messing 1/2"BSPP ERIKS Artikelnr: 12035586
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Bestseller
Diameter kast (mm)
Meetbereik
Vulvloeistof kast: Geen
Montage manometer: Direct
Plaats aansluiting: Onder
Maat procesaansluiting: 1/2" BSPP(G)
Materiaal kast: Roestvaststaal RVS 304
Materiaal procesaansluiting: Messing
Materiaal ruit
Filters wissen (51 van 51 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende