ProductPage

WIKA Buisveer manometer solid front Type 1366 onderaansluiting roestvaststaal

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Solid-front manometer volgens normering EN 837-1 en verhoogde veiligheidsvoorschriften, uitgevoerd met roestvaststalen beschermwand die tussen de buisveer en de wijzerplaat solide verbonden is met de kast.

Toepassing

  • Zware industrie.
  • Raffinaderijen.
  • Chemische installaties.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Tabellen
Voorraadartikel
Bestseller
Diameter kast (mm)
Meetbereik
Vulvloeistof kast: Geen
Montage manometer: Direct
Plaats aansluiting: Onder
Maat procesaansluiting
Materiaal kast: Roestvaststaal RVS 304
Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal ruit
Filters wissen (31 van 31 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Buisveermanometer solid front Type 1366 roestvaststaal/polycarbonaat R63 meetbereik -1 - 0 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/4"BSPP WIKA Buisveermanometer solid front Type 1366 roestvaststaal/polycarbonaat R63 meetbereik -1 - 0 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 11812200
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer solid front Type 1366 roestvaststaal/veiligheidsglas R63 meetbereik -1 - 1,5bar procesaansluiting roestvaststaal 1/4"BSPP WIKA Buisveermanometer solid front Type 1366 roestvaststaal/veiligheidsglas R63 meetbereik -1 - 1,5bar procesaansluiting roestvaststaal 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 13359894
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer solid front Type 1366 roestvaststaal/polycarbonaat R63 meetbereik -1 - 3 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/4"BSPP WIKA Buisveermanometer solid front Type 1366 roestvaststaal/polycarbonaat R63 meetbereik -1 - 3 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 11812201
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer solid front Type 1366 roestvaststaal/polycarbonaat R63 meetbereik -1 - 5 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/4"BSPP WIKA Buisveermanometer solid front Type 1366 roestvaststaal/polycarbonaat R63 meetbereik -1 - 5 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 11812202
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer solid front Type 1366 roestvaststaal/polycarbonaat R63 meetbereik 0 - 1,6 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/4"BSPP WIKA Buisveermanometer solid front Type 1366 roestvaststaal/polycarbonaat R63 meetbereik 0 - 1,6 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 11812191
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer solid front Type 1366 roestvaststaal/polycarbonaat R63 meetbereik 0 - 2,5 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/4"BSPP WIKA Buisveermanometer solid front Type 1366 roestvaststaal/polycarbonaat R63 meetbereik 0 - 2,5 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 11812192
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer solid front Type 1366 roestvaststaal/polycarbonaat R63 meetbereik 0 - 4 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/4"BSPP WIKA Buisveermanometer solid front Type 1366 roestvaststaal/polycarbonaat R63 meetbereik 0 - 4 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 11812193
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer solid front Type 1366 roestvaststaal/polycarbonaat R63 meetbereik 0 - 6 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/4"BSPP WIKA Buisveermanometer solid front Type 1366 roestvaststaal/polycarbonaat R63 meetbereik 0 - 6 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 11812194
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer solid front Type 1366 roestvaststaal/polycarbonaat R63 meetbereik 0 - 10 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/4"BSPP WIKA Buisveermanometer solid front Type 1366 roestvaststaal/polycarbonaat R63 meetbereik 0 - 10 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 11812195
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer solid front Type 1366 roestvaststaal/polycarbonaat R63 meetbereik 0 - 16 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/4"BSPP WIKA Buisveermanometer solid front Type 1366 roestvaststaal/polycarbonaat R63 meetbereik 0 - 16 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 11812196
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Bestseller
Diameter kast (mm)
Meetbereik
Vulvloeistof kast: Geen
Montage manometer: Direct
Plaats aansluiting: Onder
Maat procesaansluiting
Materiaal kast: Roestvaststaal RVS 304
Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal ruit
Filters wissen (31 van 31 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende