ProductPage

ROSEMOUNT Druktransmitter in line serie 2051T ATEX buitendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Volledig RVS-behuizing, IP65 en keramische meetcel, uitgang 4-20mA, 2-draads, voeding 24 VDC. Procesaansluiting 1/2" BSP-buitendraad.

Toepassing

Aanbevolen in: Chemie

Meetbereik
Uitgangssignaal: 4 - 20 mA HART
Maat procesaansluiting: 1/2" (15)
Materiaal huis
Explosieveilig: Ja
Goedkeuringen: ATEX IECEx
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Druktransmitter Serie: 2051T aluminium Meetbereik  -1 - 2,1 bar Exi Exd Procesaansluiting Roestvaststaal  1/2" BSPPP ROSEMOUNT Druktransmitter Serie: 2051T aluminium Meetbereik -1 - 2,1 bar Exi Exd Procesaansluiting Roestvaststaal 1/2" BSPPP ERIKS Artikelnr: 13561084
 
Log in om prijzen te zien
Druktransmitter Serie: 2051T Roestvaststaal Meetbereik  -1 - 2,1 bar Exi Exd Procesaansluiting Roestvaststaal  1/2" BSPPP ROSEMOUNT Druktransmitter Serie: 2051T Roestvaststaal Meetbereik -1 - 2,1 bar Exi Exd Procesaansluiting Roestvaststaal 1/2" BSPPP ERIKS Artikelnr: 13561085
 
Log in om prijzen te zien
Druktransmitter Serie: 2051T aluminium Meetbereik  -1 - 10 bar Exi Exd Procesaansluiting Roestvaststaal  1/2" BSPPP ROSEMOUNT Druktransmitter Serie: 2051T aluminium Meetbereik -1 - 10 bar Exi Exd Procesaansluiting Roestvaststaal 1/2" BSPPP ERIKS Artikelnr: 13561088
 
Log in om prijzen te zien
Druktransmitter Serie: 2051T Roestvaststaal Meetbereik  -1 - 10 bar Exi Exd Procesaansluiting Roestvaststaal  1/2" BSPPP ROSEMOUNT Druktransmitter Serie: 2051T Roestvaststaal Meetbereik -1 - 10 bar Exi Exd Procesaansluiting Roestvaststaal 1/2" BSPPP ERIKS Artikelnr: 13561089
 
Log in om prijzen te zien
Druktransmitter Serie: 2051T aluminium Meetbereik  -1 - 55 bar Exi Exd Procesaansluiting Roestvaststaal  1/2" BSPPP ROSEMOUNT Druktransmitter Serie: 2051T aluminium Meetbereik -1 - 55 bar Exi Exd Procesaansluiting Roestvaststaal 1/2" BSPPP ERIKS Artikelnr: 13561092
 
Log in om prijzen te zien
Druktransmitter Serie: 2051T Roestvaststaal Meetbereik  -1 - 55 bar Exi Exd Procesaansluiting Roestvaststaal  1/2" BSPPP ROSEMOUNT Druktransmitter Serie: 2051T Roestvaststaal Meetbereik -1 - 55 bar Exi Exd Procesaansluiting Roestvaststaal 1/2" BSPPP ERIKS Artikelnr: 13561093
 
Log in om prijzen te zien
Meetbereik
Uitgangssignaal: 4 - 20 mA HART
Maat procesaansluiting: 1/2" (15)
Materiaal huis
Explosieveilig: Ja
Goedkeuringen: ATEX IECEx
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)