ProductPage

WIKA Druktransmitter Type: 30029 Serie: A10 Roestvaststaal Buitendraad


Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Productoverzicht

Toepassing

Aanbevolen in: Utiliteit

Voorraadartikel
Meetbereik
Uitgangssignaal: 4 - 20 mA
Maat procesaansluiting: 1/4" (8)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Explosieveilig: Nee
Goedkeuringen: Geen
Met display: Nee
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Filters wissen (15 van 15 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Druktransmitter Type: 30029 Serie: A-10 Roestvaststaal Meetbereik 0 - 1 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1/4" BSPP WIKA Druktransmitter Type: 30029 Serie: A-10 Roestvaststaal Meetbereik 0 - 1 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12159917
 
Log in om prijzen te zien
Druktransmitter Type: 30029 Serie: A-10 Roestvaststaal Meetbereik 0 - 1,6 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1/4" BSPP WIKA Druktransmitter Type: 30029 Serie: A-10 Roestvaststaal Meetbereik 0 - 1,6 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12159918
 
Log in om prijzen te zien
Druktransmitter Type: 30029 Serie: A-10 Roestvaststaal Meetbereik 0 - 2,5 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1/4" BSPP WIKA Druktransmitter Type: 30029 Serie: A-10 Roestvaststaal Meetbereik 0 - 2,5 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12159919
 
Log in om prijzen te zien
Druktransmitter Type: 30029 Serie: A-10 Roestvaststaal Meetbereik 0 - 4 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1/4" BSPP WIKA Druktransmitter Type: 30029 Serie: A-10 Roestvaststaal Meetbereik 0 - 4 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12159920
 
Log in om prijzen te zien
Druktransmitter Type: 30029 Serie: A-10 Roestvaststaal Meetbereik 0 - 6 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1/4" BSPP WIKA Druktransmitter Type: 30029 Serie: A-10 Roestvaststaal Meetbereik 0 - 6 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12159921
 
Log in om prijzen te zien
Druktransmitter Type: 30029 Serie: A-10 Roestvaststaal Meetbereik 0 - 10 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1/4" BSPP WIKA Druktransmitter Type: 30029 Serie: A-10 Roestvaststaal Meetbereik 0 - 10 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12159922
 
Log in om prijzen te zien
Druktransmitter Type: 30029 Serie: A-10 Roestvaststaal Meetbereik 0 - 16 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1/4" BSPP WIKA Druktransmitter Type: 30029 Serie: A-10 Roestvaststaal Meetbereik 0 - 16 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12159923
 
Log in om prijzen te zien
Druktransmitter Type: 30029 Serie: A-10 Roestvaststaal Meetbereik 0 - 25 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1/4" BSPP WIKA Druktransmitter Type: 30029 Serie: A-10 Roestvaststaal Meetbereik 0 - 25 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12159924
 
Log in om prijzen te zien
Druktransmitter Type: 30029 Serie: A-10 Roestvaststaal Meetbereik 0 - 40 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1/4" BSPP WIKA Druktransmitter Type: 30029 Serie: A-10 Roestvaststaal Meetbereik 0 - 40 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12159925
 
Log in om prijzen te zien
Druktransmitter Type: 30029 Serie: A-10 Roestvaststaal Meetbereik 0 - 60 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1/4" BSPP WIKA Druktransmitter Type: 30029 Serie: A-10 Roestvaststaal Meetbereik 0 - 60 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12159926
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Meetbereik
Uitgangssignaal: 4 - 20 mA
Maat procesaansluiting: 1/4" (8)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Explosieveilig: Nee
Goedkeuringen: Geen
Met display: Nee
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Filters wissen (15 van 15 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende