ProductPage

ECON® Drukverschilmanometer Type: 755 roestvaststaal binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Filterbewaking.
  • Luchtbehandelingssystemen.
  • Niveaumeting in gesloten vaten.
  • Meten van stroming in leidingen.
  • Meten van drukverschillen tussen leidingen.

Technische informatie
Voorraadartikel
Meetbereik (bar): van 0 tot 1.6
Drukeenheid: bar
Nauwkeurigheidsklasse: 3 %
Vulvloeistof kast: Geen
Kastdiameter (mm): 80
Materiaal kast: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316
Aansluiting proceszijde: Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting: 1/4" (8)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Drukverschilmanometer fig 755 roestvaststaal inclusief max. sleepwijzer +L/-R 0-1,6bar 1/4" BSPP ECON® Drukverschilmanometer fig 755 roestvaststaal inclusief max. sleepwijzer +L/-R 0-1,6bar 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13259491
 
Log in om prijzen te zien
Drukverschilmanometer fig 755 roestvaststaal inclusief max. sleepwijzer -L/+R 0-1,6bar 1/4" BSPP ECON® Drukverschilmanometer fig 755 roestvaststaal inclusief max. sleepwijzer -L/+R 0-1,6bar 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13259489
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Meetbereik (bar): van 0 tot 1.6
Drukeenheid: bar
Nauwkeurigheidsklasse: 3 %
Vulvloeistof kast: Geen
Kastdiameter (mm): 80
Materiaal kast: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316
Aansluiting proceszijde: Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting: 1/4" (8)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)

Gerelateerd

ERIKS Artikelnr: 13259606

Reedcontact voor drukverschilmanometer type 755.

Toepassingsgebied
  • Filterbewaking.
  • Luchtbehandelingssystemen.
  • Niveaumeting in gesloten vaten.
  • Meten van stroming in leidingen.
  • Meten van verschildrukken tussen leidingen.
Bijzonderheden
  • Voorzien van 1 of 2 kontakten.
  • Voorzien van wandbevestiging.
  • Montage met behulp van een kranenblok met drukvereffeningsafsluiter.