ProductPage

ECON® Manometerkraan Type 1341 messing binnen-/buitendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied


  • Vloeistoffen.
  • Gassen.
  • Dampen.
  • Algemene industrie
  • Installatietechniek


Bijzonderheden


  • Voorzien van ontluchtingsgaatje.
  • Geschikt voor manometers met afdichtingsring volgens DIN 837-1.
  • Uitgevoerd met stopbuspakking.

Voorraadartikel
Materiaal huis: Messing, vernikkeld
Procesaansluiting: Binnendraad
Maat procesaansluiting: 1/2" BSPP(G)
Controle aansluiting: Geen
Druktrap artikel: PN25 bij vloeistoffen, PN4 bij gassen
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Manometerkraan fig 1341 messing vetvrij PN25 1/2" BSPP ECON® Manometerkraan fig 1341 messing vetvrij PN25 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 10050223
 
Log in om prijzen te zien
Manometerkraan Type 1341 messing PN25 1/2" BSPP ECON® Manometerkraan Type 1341 messing PN25 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 10050222
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Materiaal huis: Messing, vernikkeld
Procesaansluiting: Binnendraad
Maat procesaansluiting: 1/2" BSPP(G)
Controle aansluiting: Geen
Druktrap artikel: PN25 bij vloeistoffen, PN4 bij gassen
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)