ProductPage

ECON® Membraanmanometer Type 1465 procesaansluiting roestvaststaal

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

Aanbevolen in: Chemie

Voorraadartikel
Diameter kast (mm)
Meetbereik
Drukeenheid
Procesaansluiting: Buitendraad
Maat procesaansluiting: 1/2" BSPP(G)
Materiaal kast: Roestvaststaal RVS 304
Materiaal membraan
Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316Ti
Filters wissen (30 van 30 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Membraanmanometer Type 1465 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik -1 - 0,6 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ECON® Membraanmanometer Type 1465 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik -1 - 0,6 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11090703
 
Log in om prijzen te zien
Membraanmanometer Type 1465 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik -1 - 0,6 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ECON® Membraanmanometer Type 1465 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik -1 - 0,6 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11092346
 
Log in om prijzen te zien
Membraanmanometer Type 1465 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik -1 - 3 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ECON® Membraanmanometer Type 1465 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik -1 - 3 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11917937
 
Log in om prijzen te zien
Membraanmanometer Type 1465 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik -1 - 3 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ECON® Membraanmanometer Type 1465 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik -1 - 3 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11177549
 
Log in om prijzen te zien
Membraanmanometer Type 1465 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik -1 - 5 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ECON® Membraanmanometer Type 1465 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik -1 - 5 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11538577
 
Log in om prijzen te zien
Membraanmanometer Type 1465 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik -1 - 5 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ECON® Membraanmanometer Type 1465 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik -1 - 5 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 10060176
 
Log in om prijzen te zien
Membraanmanometer Type 1465 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik -1 - 9 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ECON® Membraanmanometer Type 1465 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik -1 - 9 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11248470
 
Log in om prijzen te zien
Membraanmanometer Type 1465 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik -1 - 9 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ECON® Membraanmanometer Type 1465 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik -1 - 9 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11309581
 
Log in om prijzen te zien
Membraanmanometer Type 1465 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik 0 - 1 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ECON® Membraanmanometer Type 1465 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik 0 - 1 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11314802
 
Log in om prijzen te zien
Membraanmanometer Type 1465 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik 0 - 1,6 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ECON® Membraanmanometer Type 1465 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik 0 - 1,6 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11264140
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Diameter kast (mm)
Meetbereik
Drukeenheid
Procesaansluiting: Buitendraad
Maat procesaansluiting: 1/2" BSPP(G)
Materiaal kast: Roestvaststaal RVS 304
Materiaal membraan
Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316Ti
Filters wissen (30 van 30 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende