ProductPage

ECON® Membraantrommel manometer Type 1481C achteraansluiting messing voorflens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Drukmeting van droge schone gassen.
  • Gas industrie.
  • Verwarming.
  • Airconditioning.
  • Luchtbehandelingssystemen.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Diameter kast (mm): 63
Meetbereik
Drukeenheid: mbar
Montage manometer: Voorflens
Plaats aansluiting: Achter
Procesaansluiting: Buitendraad
Maat procesaansluiting: 1/4" BSPP(G)
Materiaal kast: Roestvaststaal RVS 304
Materiaal procesaansluiting: Messing
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Membraantrommel manometer Type 1481C roestvaststaal R63 meetbereik -400 - 0 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Membraantrommel manometer Type 1481C roestvaststaal R63 meetbereik -400 - 0 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11233981
 
Log in om prijzen te zien
Membraantrommel manometer Type 1481C roestvaststaal R63 meetbereik -250 - 0 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Membraantrommel manometer Type 1481C roestvaststaal R63 meetbereik -250 - 0 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11322884
 
Log in om prijzen te zien
Membraantrommel manometer Type 1481C roestvaststaal R63 meetbereik 0 - 100 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Membraantrommel manometer Type 1481C roestvaststaal R63 meetbereik 0 - 100 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12186729
 
Log in om prijzen te zien
Membraantrommel manometer Type 1481C roestvaststaal R63 meetbereik 0 - 160 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Membraantrommel manometer Type 1481C roestvaststaal R63 meetbereik 0 - 160 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11341827
 
Log in om prijzen te zien
Membraantrommel manometer Type 1481C roestvaststaal R63 meetbereik 0 - 250 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Membraantrommel manometer Type 1481C roestvaststaal R63 meetbereik 0 - 250 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11346354
 
Log in om prijzen te zien
Diameter kast (mm): 63
Meetbereik
Drukeenheid: mbar
Montage manometer: Voorflens
Plaats aansluiting: Achter
Procesaansluiting: Buitendraad
Maat procesaansluiting: 1/4" BSPP(G)
Materiaal kast: Roestvaststaal RVS 304
Materiaal procesaansluiting: Messing
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)