ProductPage

ECON® Membraantrommel manometer Type 383 roestvaststaal onderaansluiting messing

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Drukmeting van droge schone gassen.
  • Gas industrie.
  • Verwarming.
  • Airconditioning.
  • Luchtbehandelingssystemen.

Technische informatie
Opties
Voorraadartikel
Diameter kast (mm)
Meetbereik
Drukeenheid: mbar
Montage manometer: Direct
Plaats aansluiting: Onder
Procesaansluiting: Buitendraad
Maat procesaansluiting: 1/2" BSPP(G)
Materiaal kast: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal procesaansluiting: Messing
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Membraantrommel manometer Type 383 roestvaststaal R100 meetbereik 0 - 25 mbar procesaansluiting messing 1/2" BSPP ECON® Membraantrommel manometer Type 383 roestvaststaal R100 meetbereik 0 - 25 mbar procesaansluiting messing 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11811147
 
Log in om prijzen te zien
Membraantrommel manometer Type 383 roestvaststaal R100 meetbereik 0 - 40 mbar procesaansluiting messing 1/2" BSPP ECON® Membraantrommel manometer Type 383 roestvaststaal R100 meetbereik 0 - 40 mbar procesaansluiting messing 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11811148
 
Log in om prijzen te zien
Membraantrommel manometer Type 383 roestvaststaal R100 meetbereik 0 - 60 mbar procesaansluiting messing 1/2" BSPP ECON® Membraantrommel manometer Type 383 roestvaststaal R100 meetbereik 0 - 60 mbar procesaansluiting messing 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11811149
 
Log in om prijzen te zien
Membraantrommel manometer Type 383 roestvaststaal R100 meetbereik 0 - 100 mbar procesaansluiting messing 1/2" BSPP ECON® Membraantrommel manometer Type 383 roestvaststaal R100 meetbereik 0 - 100 mbar procesaansluiting messing 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11811150
 
Log in om prijzen te zien
Membraantrommel manometer Type 383 roestvaststaal R100 meetbereik 0 - 160 mbar procesaansluiting messing 1/2" BSPP ECON® Membraantrommel manometer Type 383 roestvaststaal R100 meetbereik 0 - 160 mbar procesaansluiting messing 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11811151
 
Log in om prijzen te zien
Membraantrommel manometer Type 383 roestvaststaal R100 meetbereik 0 - 250 mbar procesaansluiting messing 1/2" BSPP ECON® Membraantrommel manometer Type 383 roestvaststaal R100 meetbereik 0 - 250 mbar procesaansluiting messing 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11811153
 
Log in om prijzen te zien
Membraantrommel manometer Type 383 roestvaststaal R100 meetbereik 0 - 400 mbar procesaansluiting messing 1/2" BSPP ECON® Membraantrommel manometer Type 383 roestvaststaal R100 meetbereik 0 - 400 mbar procesaansluiting messing 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11811154
 
Log in om prijzen te zien
Membraantrommel manometer Type 383 roestvaststaal R160 meetbereik 0 - 10 mbar procesaansluiting messing 1/2" BSPP ECON® Membraantrommel manometer Type 383 roestvaststaal R160 meetbereik 0 - 10 mbar procesaansluiting messing 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 12725658
 
Log in om prijzen te zien
Membraantrommel manometer Type 383 roestvaststaal R160 meetbereik 0 - 40 mbar procesaansluiting messing 1/2" BSPP ECON® Membraantrommel manometer Type 383 roestvaststaal R160 meetbereik 0 - 40 mbar procesaansluiting messing 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 12725661
 
Log in om prijzen te zien
Membraantrommel manometer Type 383 roestvaststaal R160 meetbereik 0 - 100 mbar procesaansluiting messing 1/2" BSPP ECON® Membraantrommel manometer Type 383 roestvaststaal R160 meetbereik 0 - 100 mbar procesaansluiting messing 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 12725659
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Diameter kast (mm)
Meetbereik
Drukeenheid: mbar
Montage manometer: Direct
Plaats aansluiting: Onder
Procesaansluiting: Buitendraad
Maat procesaansluiting: 1/2" BSPP(G)
Materiaal kast: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal procesaansluiting: Messing
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende