ProductPage

ECON® Manometer aansluitpijp fig. 1309 staal binnendraad/stomplas

Toepassingsgebied

  • Algemene industrie.
  • Machinebouw.
  • Hydrauliek.
  • Pneumatiek.
  • Pompen.
  • Compressoren.
Bijzonderheden
  • Lasaansluiting voor buismontage.
  • Las eind Ø20 x 2,6 mm.

Voorraadartikel
Uitvoering: Aansluitpijp
Vorm: Recht
Materiaal
Aansluiting proceszijde: Laseind
Nom. binnendiameter: 20 mm x 2.6 mm
Nom. binnendiameter Instrumentzijde: 1/2" (15)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Manometer aansluitpijp fig. 1309 roestvaststaal PN100 spansok x 1/2" BSPP ECON® Manometer aansluitpijp fig. 1309 roestvaststaal PN100 spansok x 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11812130
 
Log in om prijzen te zien
Manometer aansluitpijp fig. 1309 staal PN100 spansok x 1/2" BSPP ECON® Manometer aansluitpijp fig. 1309 staal PN100 spansok x 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11812129
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Aansluitpijp
Vorm: Recht
Materiaal
Aansluiting proceszijde: Laseind
Nom. binnendiameter: 20 mm x 2.6 mm
Nom. binnendiameter Instrumentzijde: 1/2" (15)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)