ProductPage

ECON® Manometer aansluitpijp Type 1319 haaks binnendraad/stomplas

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Algemene industrie.
  • Machinebouw.
  • Hydrauliek.
  • Pneumatiek.
  • Pompen.
  • Compressoren.
Bijzonderheden
  • Lasaansluiting voor buismontage.
  • Las eind Ø20 x 2,6 mm.

Voorraadartikel
Uitvoering: Aansluitpijp
Vorm: Haaks
Materiaal
Procesaansluiting: Laseind
Maat procesaansluiting: 20 mm x 2.6 mm
Maat instrumentaansluiting: 1/2" BSP
Met spansok: Ja
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Manometer aansluitpijp Type 1319 roestvaststaal haaks PN160 spansok x 1/2" BSPP ECON® Manometer aansluitpijp Type 1319 roestvaststaal haaks PN160 spansok x 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11812145
 
Log in om prijzen te zien
Manometer aansluitpijp Type 1319 staal haaks PN160 spansok x 1/2" BSPP ECON® Manometer aansluitpijp Type 1319 staal haaks PN160 spansok x 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11812144
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Aansluitpijp
Vorm: Haaks
Materiaal
Procesaansluiting: Laseind
Maat procesaansluiting: 20 mm x 2.6 mm
Maat instrumentaansluiting: 1/2" BSP
Met spansok: Ja
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)