ProductPage

ECON® Manometer sifonpijp Type 352 staal buitendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Stoom installaties.
Bijzonderheden

  • Naadloze buis.

Tabellen
Bestseller: yes
Uitvoering: Manometer sifonpijp
Vorm: U-vorm
Materiaal: Staal gefosfateerd
Procesaansluiting: Buitendraad
Maat procesaansluiting: 1/2" BSP
Maat instrumentaansluiting: 1/2" BSP
Met spansok: Nee
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Manometer sifonpijp Type 352 staal U-vorm PN25 1/2" BSPP ECON® Manometer sifonpijp Type 352 staal U-vorm PN25 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11811015
 
Log in om prijzen te zien
Bestseller: yes
Uitvoering: Manometer sifonpijp
Vorm: U-vorm
Materiaal: Staal gefosfateerd
Procesaansluiting: Buitendraad
Maat procesaansluiting: 1/2" BSP
Maat instrumentaansluiting: 1/2" BSP
Met spansok: Nee
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)