ProductPage

ECON® Manometerkoppeling Type 351 lasnippel met spansok

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Wartel met las aansluiting voor buismontage.
Bijzonderheden

  • Ook leverbaar in staal en messing.

Voorraadartikel
Bestseller
Uitvoering: Lasnippel
Norm: DIN 16284
Materiaal
Procesaansluiting: Laseind
Nom. binnendiameter
Maat instrumentaansluiting
Met spansok: Ja
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Lasnippel met spansok Type 351 roestvaststaal DIN16284 laseind 6 mm 1/4" BSPP ECON® Lasnippel met spansok Type 351 roestvaststaal DIN16284 laseind 6 mm 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12636407
 
Log in om prijzen te zien
Lasnippel met spansok Type 351 roestvaststaal DIN16284 laseind 12 mm 1/2" BSPP ECON® Lasnippel met spansok Type 351 roestvaststaal DIN16284 laseind 12 mm 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 12751088
 
Log in om prijzen te zien
Lasnippel met spansok Type 351 roestvaststaal DIN16284 laseind 14 mm 1/2" BSPP ECON® Lasnippel met spansok Type 351 roestvaststaal DIN16284 laseind 14 mm 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 12981815
 
Log in om prijzen te zien
Lasnippel met spansok Type 351 staal DIN16284 laspijp 12 mm 1/2" BSPP ECON® Lasnippel met spansok Type 351 staal DIN16284 laspijp 12 mm 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 12751086
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Bestseller
Uitvoering: Lasnippel
Norm: DIN 16284
Materiaal
Procesaansluiting: Laseind
Nom. binnendiameter
Maat instrumentaansluiting
Met spansok: Ja
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)