ProductPage

ECON® Manometer afdichtring Type 3005 met profiel

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Voor manometers en druksensoren.
Bijzonderheden

  • Profiel model afdichtingsring.

Voorraadartikel
Bestseller
Uitvoering: Afdichtingsring
Vorm: Met profiel
Materiaal
Nom. binnendiameter
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Manometer afdichtring Type 3005 koper met profiel D8 x 4,1 x 2,7 mm per 50 stuks  1/8" ECON® Manometer afdichtring Type 3005 koper met profiel D8 x 4,1 x 2,7 mm per 50 stuks 1/8" ERIKS Artikelnr: 11813272
 
Log in om prijzen te zien
Manometer afdichtring Type 3005 koper met profiel M12 x 1.5 mm D9.3 x 5,4 x 3,2 mm per 50 stuks 1/4” ECON® Manometer afdichtring Type 3005 koper met profiel M12 x 1.5 mm D9.3 x 5,4 x 3,2 mm per 50 stuks 1/4” ERIKS Artikelnr: 11813271
 
Log in om prijzen te zien
Manometer afdichtring Type 3005 koper met profiel M12 x 1.5 D9,3 x 5,4 x 3.2 mm 1/4” ECON® Manometer afdichtring Type 3005 koper met profiel M12 x 1.5 D9,3 x 5,4 x 3.2 mm 1/4” ERIKS Artikelnr: 10060099
 
Log in om prijzen te zien
Manometer afdichtring Type 3005 koper met profiel M20 x 1.5 mm D14,8 x 8 x 4,2 mm per 50 stuks 1/2” ECON® Manometer afdichtring Type 3005 koper met profiel M20 x 1.5 mm D14,8 x 8 x 4,2 mm per 50 stuks 1/2” ERIKS Artikelnr: 11813270
 
Log in om prijzen te zien
Manometer afdichtring Type 3005 koper met profiel D18,2 x 11 x 4,2 mm per 50 stuks 1/2” ECON® Manometer afdichtring Type 3005 koper met profiel D18,2 x 11 x 4,2 mm per 50 stuks 1/2” ERIKS Artikelnr: 14161641
 
Log in om prijzen te zien
Manometer afdichtring Type 3005 koper met profiel D18,2 x11 x 4,2 mm 1/2” ECON® Manometer afdichtring Type 3005 koper met profiel D18,2 x11 x 4,2 mm 1/2” ERIKS Artikelnr: 10060098
 
Log in om prijzen te zien
Manometer afdichtring Type 3005 roestvaststaal met profiel M20 x 1,5 mm D14,8 x 8 x 4,2 mm 1/2” ECON® Manometer afdichtring Type 3005 roestvaststaal met profiel M20 x 1,5 mm D14,8 x 8 x 4,2 mm 1/2” ERIKS Artikelnr: 12315865
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Bestseller
Uitvoering: Afdichtingsring
Vorm: Met profiel
Materiaal
Nom. binnendiameter
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)