ItemPage
PCE

ECON® Klepstandsteller fig. 3301 aluminium lineair enkelwerkend

Type: 3301

ERIKS Artikelnr: 12684138

Econosto Artikelnr: 607472

EAN: 8716901173607

Toepassingsgebied

  • Regelen van de klepstand op lineaire, enkelwerkende aandrijvingen.
  • Voor aandrijvingen tot maximale slag 30 mm.
Bijzonderheden

  • Inclusief opbouwset volgens DIN IEC 60534-6-1.
  • Optioneel voorzien van manometers, terugmelding en/of HART communicatie.
  • Optioneel geschikt voor aandrijvingen met maximale slag 60 mm.
  • Input is 4-20mA.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Overbrenging Lineair
Uitvoering Klepstandsteller
Werking aandrijving Enkelwerkend
Ingangssignaal 4-20 mA
Voedingsdruk 1.4 tot 7 bar
Aansluitspanning Lus aangedreven
Explosieveilig Nee
Beschermingsgraad (IP-waarde) IP66
Elektrische aansluiting Wartelmoer 1/2" NPT
Display Ja
Communicatie Geen
Terugmelding Geen
Slag 16 tot 30 mm
Met konsole Ja
Normering aansluiting aandrijving DIN IEC 60534-6-1
Materiaal behuizing Aluminium legering
Materiaal konsole Staal
Omgevingstemperatuur (°C) van -30 tot 85

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)