ProductPage

ARI Tweeweg regelafsluiter fig. 2831 serie 12.448 gietijzer elektrisch flens

Toepassingsgebied

  • Nauwkeurig regelen van onder andere water, stoom, koelmiddel en neutrale vloeistoffen en gassen.

Bijzonderheden

  • Voorzien van noodhandbediening.
  • Elektrische aandrijving.
  • Groot regelbereik en nauwkeurig dankzij terug regelverhouding 50:1.
  • Diverse afdichtings varianten.
  • Diverse Kvs waarden.
  • Laag lekpercentage door conische klepafdichting.
  • Regelkarakteristiek is equiprocentueel.

Tabellen
Functie: 2-weg klep
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Gietijzer
Aansluiting: Flens
Druktrap flens: PN16
Kvs-waarde
Type spindelafdichting: Dakmanchetten
Soort aandrijving: Elektrisch
Type aandrijving
Voedingsspanning: 100 - 240V AC
Sluitdruk (bar)
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (60 van 60 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Tweeweg regelafsluiter fig. 2831 gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 0.1 Premio-Plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN16 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter fig. 2831 gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 0.1 Premio-Plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN16 DN15 ERIKS Artikelnr: 13425606
 
Log in om prijzen te zien
Tweeweg regelafsluiter fig. 2831 gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 0.16 Premio-Plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN16 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter fig. 2831 gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 0.16 Premio-Plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN16 DN15 ERIKS Artikelnr: 13425607
 
Log in om prijzen te zien
Tweeweg regelafsluiter fig. 2831 gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 0.25 Premio-Plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN16 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter fig. 2831 gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 0.25 Premio-Plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN16 DN15 ERIKS Artikelnr: 13425608
 
Log in om prijzen te zien
Tweeweg regelafsluiter fig. 2831 gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 0.4 Premio-Plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN16 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter fig. 2831 gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 0.4 Premio-Plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN16 DN15 ERIKS Artikelnr: 13425609
 
Log in om prijzen te zien
Tweeweg regelafsluiter fig. 2831 gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 0.63 Premio-Plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN16 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter fig. 2831 gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 0.63 Premio-Plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN16 DN15 ERIKS Artikelnr: 13425610
 
Log in om prijzen te zien
Tweeweg regelafsluiter fig. 2831 gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 1 Premio-Plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN16 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter fig. 2831 gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 1 Premio-Plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN16 DN15 ERIKS Artikelnr: 13425611
 
Log in om prijzen te zien
Tweeweg regelafsluiter fig. 2831 gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 1.6 Premio-Plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN16 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter fig. 2831 gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 1.6 Premio-Plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN16 DN15 ERIKS Artikelnr: 13425612
 
Log in om prijzen te zien
Tweeweg regelafsluiter fig. 2831 gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 2.5 Premio-Plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN16 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter fig. 2831 gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 2.5 Premio-Plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN16 DN15 ERIKS Artikelnr: 13425613
 
Log in om prijzen te zien
Tweeweg regelafsluiter fig. 2831 gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 4 Premio-Plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN16 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter fig. 2831 gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 4 Premio-Plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN16 DN15 ERIKS Artikelnr: 13425614
 
Log in om prijzen te zien
Tweeweg regelafsluiter fig. 2831 gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 0.1 Premio-Plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN16 DN20 ARI Tweeweg regelafsluiter fig. 2831 gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 0.1 Premio-Plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN16 DN20 ERIKS Artikelnr: 13425615
 
Log in om prijzen te zien
Functie: 2-weg klep
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Gietijzer
Aansluiting: Flens
Druktrap flens: PN16
Kvs-waarde
Type spindelafdichting: Dakmanchetten
Soort aandrijving: Elektrisch
Type aandrijving
Voedingsspanning: 100 - 240V AC
Sluitdruk (bar)
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (60 van 60 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende