ProductPage

ARI Tweeweg regelafsluiter fig. 2832 serie 22.448 nodulair gietijzer elektrisch flens

Toepassingsgebied

  • Nauwkeurig regelen van water, koelmiddel, grondwater, warmwater, heetwater, stoom, neutrale vloeistoffen en gassen.

Bijzonderheden
  • Voorzien van noodhandbediening.
  • Elektrische aandrijving.
  • Groot regelbereik en nauwkeurig dankzij terug regelverhouding 50:1.
  • Diverse afdichtings varianten.
  • Regelkarakteristiek is equiprocentueel.

Tabellen
Voorraadartikel
Functie: 2-weg klep
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Aansluiting: Flens
Druktrap flens
Kvs-waarde
Type spindelafdichting: Dakmanchetten
Soort aandrijving: Elektrisch
Type aandrijving
Voedingsspanning: 100 - 240V AC
Sluitdruk (bar)
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (67 van 67 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Tweeweg regelafsluiter fig. 2832 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 0.1 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter fig. 2832 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 0.1 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13447349
 
Log in om prijzen te zien
Tweeweg regelafsluiter fig. 2832 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 0.16 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter fig. 2832 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 0.16 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13447350
 
Log in om prijzen te zien
Tweeweg regelafsluiter fig. 2832 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 0.25 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter fig. 2832 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 0.25 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13447351
 
Log in om prijzen te zien
Tweeweg regelafsluiter fig. 2832 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 0.4 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter fig. 2832 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 0.4 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13447352
 
Log in om prijzen te zien
Tweeweg regelafsluiter fig. 2832 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 0.63 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter fig. 2832 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 0.63 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13447363
 
Log in om prijzen te zien
Tweeweg regelafsluiter fig. 2832 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 1 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter fig. 2832 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 1 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13447364
 
Log in om prijzen te zien
Tweeweg regelafsluiter fig. 2832 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 1.6 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter fig. 2832 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 1.6 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13447365
 
Log in om prijzen te zien
Tweeweg regelafsluiter fig. 2832 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 2.5 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter fig. 2832 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 2.5 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13447366
 
Log in om prijzen te zien
Tweeweg regelafsluiter fig. 2832 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 4 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter fig. 2832 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 4 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13447367
 
Log in om prijzen te zien
Tweeweg regelafsluiter fig. 2832 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 0.1 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN20 ARI Tweeweg regelafsluiter fig. 2832 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 0.1 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN20 ERIKS Artikelnr: 13447368
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Functie: 2-weg klep
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Aansluiting: Flens
Druktrap flens
Kvs-waarde
Type spindelafdichting: Dakmanchetten
Soort aandrijving: Elektrisch
Type aandrijving
Voedingsspanning: 100 - 240V AC
Sluitdruk (bar)
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (67 van 67 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende