ProductPage

ARI Tweeweg regelafsluiter fig. 2833 serie 35.448 staal elektrisch flens

Toepassing

  • Water.
  • Stoom.
  • Koelmiddelen.
  • Neutrale vloeistoffen en gassen.

Technische informatie
Opties
Functie: Regelafsluiter
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Gietstaal
Aansluiting: Flens
Druktrap flens: PN40
Kvs-waarde
Type spindelafdichting: Dakmanchetten
Soort aandrijving: Elektrisch
Typecodering aandrijving
Voedingsspanning: 100 - 240V AC
Sluitdruk (bar)
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (71 van 71 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Tweeweg regelafsluiter fig. 2833 staal/PTFE equiprocentueel Kvs Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter fig. 2833 staal/PTFE equiprocentueel Kvs Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13424965
 
Log in om prijzen te zien
Tweeweg regelafsluiter fig. 2833 staal/PTFE equiprocentueel Kvs 6 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter fig. 2833 staal/PTFE equiprocentueel Kvs 6 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13424966
 
Log in om prijzen te zien
Tweeweg regelafsluiter fig. 2833 staal/PTFE equiprocentueel Kvs 0.25 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter fig. 2833 staal/PTFE equiprocentueel Kvs 0.25 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13424967
 
Log in om prijzen te zien
Tweeweg regelafsluiter fig. 2833 staal/PTFE equiprocentueel Kvs 0.4 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter fig. 2833 staal/PTFE equiprocentueel Kvs 0.4 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13424968
 
Log in om prijzen te zien
Tweeweg regelafsluiter fig. 2833 staal/PTFE equiprocentueel Kvs 0.63 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter fig. 2833 staal/PTFE equiprocentueel Kvs 0.63 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13424969
 
Log in om prijzen te zien
Tweeweg regelafsluiter fig. 2833 staal/PTFE equiprocentueel Kvs 1 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter fig. 2833 staal/PTFE equiprocentueel Kvs 1 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13424970
 
Log in om prijzen te zien
Tweeweg regelafsluiter fig. 2833 staal/PTFE equiprocentueel Kvs 1.6 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter fig. 2833 staal/PTFE equiprocentueel Kvs 1.6 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13424971
 
Log in om prijzen te zien
Tweeweg regelafsluiter fig. 2833 staal/PTFE equiprocentueel Kvs 2.5 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter fig. 2833 staal/PTFE equiprocentueel Kvs 2.5 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13424972
 
Log in om prijzen te zien
Tweeweg regelafsluiter fig. 2833 staal/PTFE equiprocentueel Kvs 4 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter fig. 2833 staal/PTFE equiprocentueel Kvs 4 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13424973
 
Log in om prijzen te zien
Tweeweg regelafsluiter fig. 2833 staal/PTFE equiprocentueel Kvs Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN20 ARI Tweeweg regelafsluiter fig. 2833 staal/PTFE equiprocentueel Kvs Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN20 ERIKS Artikelnr: 13424974
 
Log in om prijzen te zien
Functie: Regelafsluiter
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Gietstaal
Aansluiting: Flens
Druktrap flens: PN40
Kvs-waarde
Type spindelafdichting: Dakmanchetten
Soort aandrijving: Elektrisch
Typecodering aandrijving
Voedingsspanning: 100 - 240V AC
Sluitdruk (bar)
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (71 van 71 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende