ProductPage

ARI Tweeweg regelafsluiter fig. 2834 serie 55.448 roestvaststaal elektrisch flens

Toepassing

Water.

  • Stoom.
  • Koelmiddelen.
  • Neutrale vloeistoffen en gassen.

Technische informatie
Opties
Functie: Regelafsluiter
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Aansluiting: Flens
Druktrap flens: PN40
Kvs-waarde
Type spindelafdichting: Dakmanchetten
Soort aandrijving: Elektrisch
Typecodering aandrijving
Voedingsspanning: 100 - 240V AC
Sluitdruk (bar)
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (71 van 71 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Tweeweg regelafsluiter fig. 2834 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel Kvs 0.1 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter fig. 2834 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel Kvs 0.1 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13463018
 
Log in om prijzen te zien
Tweeweg regelafsluiter fig. 2834 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel Kvs 0.16 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter fig. 2834 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel Kvs 0.16 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13463019
 
Log in om prijzen te zien
Tweeweg regelafsluiter fig. 2834 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel Kvs 0.25 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter fig. 2834 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel Kvs 0.25 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13463020
 
Log in om prijzen te zien
Tweeweg regelafsluiter fig. 2834 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel Kvs 0.4 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter fig. 2834 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel Kvs 0.4 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13463021
 
Log in om prijzen te zien
Tweeweg regelafsluiter fig. 2834 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel Kvs 0.63 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter fig. 2834 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel Kvs 0.63 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13463022
 
Log in om prijzen te zien
Tweeweg regelafsluiter fig. 2834 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel Kvs 1 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter fig. 2834 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel Kvs 1 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13463023
 
Log in om prijzen te zien
Tweeweg regelafsluiter fig. 2834 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel Kvs 1.6 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter fig. 2834 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel Kvs 1.6 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13463024
 
Log in om prijzen te zien
Tweeweg regelafsluiter fig. 2834 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel Kvs 2.5 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter fig. 2834 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel Kvs 2.5 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13463025
 
Log in om prijzen te zien
Tweeweg regelafsluiter fig. 2834 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel Kvs 4 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter fig. 2834 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel Kvs 4 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13463026
 
Log in om prijzen te zien
Tweeweg regelafsluiter fig. 2834 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel Kvs 0.1 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN20 ARI Tweeweg regelafsluiter fig. 2834 roestvaststaal/PTFE equiprocentueel Kvs 0.1 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN20 ERIKS Artikelnr: 13463027
 
Log in om prijzen te zien
Functie: Regelafsluiter
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Aansluiting: Flens
Druktrap flens: PN40
Kvs-waarde
Type spindelafdichting: Dakmanchetten
Soort aandrijving: Elektrisch
Typecodering aandrijving
Voedingsspanning: 100 - 240V AC
Sluitdruk (bar)
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (71 van 71 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende