ProductPage

KROHNE Elektromagnetische flowmeter fig. 8222

Toepassing

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Meetbereik
Meetbereik instelbaar: Ja
Nauwkeurigheid: Tot aan ± 0.4 % van de gemeten waarde ± 1 mm/s
Maat procesaansluiting
Voedingsspanning: 100 - 230V AC
Display: Ja
LED status indicatie: Nee
Materiaal behuizing
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Elektromagnetische flowmeter fig. 8222 serie 1100C voering PFA meetbereik 0 - 3,2 m³/u 230V AC PN16 DN15 KROHNE Elektromagnetische flowmeter fig. 8222 serie 1100C voering PFA meetbereik 0 - 3,2 m³/u 230V AC PN16 DN15 ERIKS Artikelnr: 12970296
 
Log in om prijzen te zien
Elektromagnetische flowmeter fig. 8222 serie 1100C voering PFA meetbereik 0 - 8,5 m³/u 230V AC PN16 DN25 KROHNE Elektromagnetische flowmeter fig. 8222 serie 1100C voering PFA meetbereik 0 - 8,5 m³/u 230V AC PN16 DN25 ERIKS Artikelnr: 12970297
 
Log in om prijzen te zien
Elektromagnetische flowmeter fig. 8222 serie 1100C voering PFA meetbereik 0 - 24 m³/u 230V AC PN16 DN40 KROHNE Elektromagnetische flowmeter fig. 8222 serie 1100C voering PFA meetbereik 0 - 24 m³/u 230V AC PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 12970298
 
Log in om prijzen te zien
Elektromagnetische flowmeter fig. 8222 serie 1100C voering PFA meetbereik 0 - 35 m³/u 230V AC PN16 DN50 KROHNE Elektromagnetische flowmeter fig. 8222 serie 1100C voering PFA meetbereik 0 - 35 m³/u 230V AC PN16 DN50 ERIKS Artikelnr: 12970299
 
Log in om prijzen te zien
Elektromagnetische flowmeter fig. 8222 serie 1100C voering PFA meetbereik 0 - 85 m³/u 230V AC PN16 DN80 KROHNE Elektromagnetische flowmeter fig. 8222 serie 1100C voering PFA meetbereik 0 - 85 m³/u 230V AC PN16 DN80 ERIKS Artikelnr: 12970300
 
Log in om prijzen te zien
Elektromagnetische flowmeter fig. 8222 serie 1100C voering PFA meetbereik 0 - 150 m³/u 230V AC PN16 DN100 KROHNE Elektromagnetische flowmeter fig. 8222 serie 1100C voering PFA meetbereik 0 - 150 m³/u 230V AC PN16 DN100 ERIKS Artikelnr: 12970301
 
Log in om prijzen te zien
Meetbereik
Meetbereik instelbaar: Ja
Nauwkeurigheid: Tot aan ± 0.4 % van de gemeten waarde ± 1 mm/s
Maat procesaansluiting
Voedingsspanning: 100 - 230V AC
Display: Ja
LED status indicatie: Nee
Materiaal behuizing
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)