ProductPage

ECON® Turbine stromingsschakelaar fig. 8205 kunststof buitendraad

Toepassingsgebied

  • Systemen voor schoon water en andere niet-agressieve vloeistoffen.
  • Vloeistoffen met een lage viscositeit.
  • Schakelen bij een ingestelde stroming.
Bijzonderheden

  • Turbine meetprincipe.
  • Schakelpunt instelbaar over gehele meetbereik.
  • Compacte uitvoering.

Type opnemer: Turbine
Uitvoering: Inline (met pijpstuk)
Kalibratie: Water
Maximaal debiet (l/min)
Procesaansluiting: Buitendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
Materiaal procesaansluiting: PPO Noryl GFN3
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Turbine doorstromingsschakelaar fig. 8205 PPO Noryl 0,5 - 30 l/min 3/4" BSPP ECON® Turbine doorstromingsschakelaar fig. 8205 PPO Noryl 0,5 - 30 l/min 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12036154
 
Log in om prijzen te zien
Turbine doorstromingsschakelaar fig. 8205 PPO Noryl 3 - 100 l/min 1" BSPP ECON® Turbine doorstromingsschakelaar fig. 8205 PPO Noryl 3 - 100 l/min 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 12036155
 
Log in om prijzen te zien
Type opnemer: Turbine
Uitvoering: Inline (met pijpstuk)
Kalibratie: Water
Maximaal debiet (l/min)
Procesaansluiting: Buitendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
Materiaal procesaansluiting: PPO Noryl GFN3
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)