ProductPage

KROHNE Flowmeter Type: 8194 Serie: VA40 aluminium flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Glazen meetbuis en aluminium behuizing, aansluitingen RVS met BSP-binnendraad. Waterschaal in l/u, nauwkeurigheid 1%.

Uitvoering: VA Vlotter doorstromingsmeter
Montage: Vertikaal
Maat procesaansluiting
Kalibratie: Water
Meetbereik
Materiaal aansluiting: Roestvaststaal RVS 316L
Afdichting: NBR
Filters wissen (26 van 26 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Flowmeter fig. 8194 serie VA40V water meetbuis glas meetbereik 160 - 1600 l/h aansluiting roestvaststaal 1,1/2" BSPP KROHNE Flowmeter fig. 8194 serie VA40V water meetbuis glas meetbereik 160 - 1600 l/h aansluiting roestvaststaal 1,1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11260993
 
Log in om prijzen te zien
Flowmeter fig. 8194 serie VA40V water meetbuis glas meetbereik 250 - 2500 l/h aansluiting roestvaststaal 1,1/2" BSPP KROHNE Flowmeter fig. 8194 serie VA40V water meetbuis glas meetbereik 250 - 2500 l/h aansluiting roestvaststaal 1,1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11260994
 
Log in om prijzen te zien
Flowmeter fig. 8194 serie VA40V water meetbuis glas meetbereik 400 - 4000 l/h aansluiting roestvaststaal 1,1/2" BSPP KROHNE Flowmeter fig. 8194 serie VA40V water meetbuis glas meetbereik 400 - 4000 l/h aansluiting roestvaststaal 1,1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11260995
 
Log in om prijzen te zien
Flowmeter fig. 8194 serie VA40V water meetbuis glas meetbereik 0,63 - 6,3 l/h aansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP KROHNE Flowmeter fig. 8194 serie VA40V water meetbuis glas meetbereik 0,63 - 6,3 l/h aansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11260964
 
Log in om prijzen te zien
Flowmeter fig. 8194 serie VA40V water meetbuis glas meetbereik 1 - 10 l/h aansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP KROHNE Flowmeter fig. 8194 serie VA40V water meetbuis glas meetbereik 1 - 10 l/h aansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11260965
 
Log in om prijzen te zien
Flowmeter fig. 8194 serie VA40V water meetbuis glas meetbereik 1,6 - 16 l/h aansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP KROHNE Flowmeter fig. 8194 serie VA40V water meetbuis glas meetbereik 1,6 - 16 l/h aansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11260966
 
Log in om prijzen te zien
Flowmeter fig. 8194 serie VA40V water meetbuis glas meetbereik 2,5 - 25 l/h aansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP KROHNE Flowmeter fig. 8194 serie VA40V water meetbuis glas meetbereik 2,5 - 25 l/h aansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11260967
 
Log in om prijzen te zien
Flowmeter fig. 8194 serie VA40V water meetbuis glas meetbereik 4 - 40 l/h aansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP KROHNE Flowmeter fig. 8194 serie VA40V water meetbuis glas meetbereik 4 - 40 l/h aansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11260968
 
Log in om prijzen te zien
Flowmeter fig. 8194 serie VA40V water meetbuis glas meetbereik 6,3 - 63 l/h aansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP KROHNE Flowmeter fig. 8194 serie VA40V water meetbuis glas meetbereik 6,3 - 63 l/h aansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11260969
 
Log in om prijzen te zien
Flowmeter fig. 8194 serie VA40V water meetbuis glas meetbereik 10 - 100 l/h aansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP KROHNE Flowmeter fig. 8194 serie VA40V water meetbuis glas meetbereik 10 - 100 l/h aansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11260970
 
Log in om prijzen te zien
Uitvoering: VA Vlotter doorstromingsmeter
Montage: Vertikaal
Maat procesaansluiting
Kalibratie: Water
Meetbereik
Materiaal aansluiting: Roestvaststaal RVS 316L
Afdichting: NBR
Filters wissen (26 van 26 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende