ItemPage
PCE

ASCO Magn afsl 3/2 SCG356B470VMS 1/4" 24/50 Ms FKM SPC35011 NH

ERIKS Artikelnr: 13406723

Econosto Artikelnr: 631074

Toepassingsgebied

  • Neutrale gassen.
  • Neutrale vloeistoffen.
  • Hydraulische olie.

Bijzonderheden

  • Compact en lichtgewicht ontwerp
  • Ombouw mogelijk tussen wissel- en gelijkspanningspoel.
  • Optioneel:
    • NPT binnendraad.
    • roestvaststalen afsluiterhuis.
    • spanningsloos geopend.
    • explosieveilig.
  • Montagepositie bij voorkeur met spoel boven.
  • Geschikt voor technisch vacuüm.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Uitvoering Magneetventiel
Model 3/2-weg
Werkingsprincipe Direct werkend
Functie Spanningsloos gesloten NC
Materiaal huis Messing
Nom. binnendiameter 1/4" (8)
Kvs-waarde (m³/h) 0.16
Max. viscositeit (mm²/s) 40
Aansluiting 1 Binnendraad (BSPP)
Materiaal afdichting FPM (FKM)
Figuur nummer ERIKS groep 33000
Klepdoorlaat (mm) 2.4
Min. drukverschil (bar) 0
Max. drukverschil lucht/gassen (bar) 4
Max. drukverschil water/vloeistoffen (bar) 4
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C) -10
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C) 100
Min. omgevingstemperatuur (°C) -10
Max. omgevingstemperatuur (°C) 60
Aansluitspanning (V) 24
Wisselspanning (AC) Ja
Spoeltype SPC 35011
Vermogen (W) 5
Elektrische aansluiting Stekker EN 175301-803 type A
Frequentie (Hz) 50
Materiaal deksel Messing (CW617N)
Materiaal kerngang Roestvaststaal RVS 305 (1.4303)
Materiaal magneetkern Roestvaststaal RVS 430F (1.4105)
Materiaal kortsluitring Koper
Materiaal veer 1.4319
Afdichtingsmateriaal FPM (FKM)
Noodhandbediening Ja
Aansluiting 2 Binnendraad (BSPP)
Aansluiting 3 Binnendraad metrisch
Inschakelduur 100%
Beschermingsgraad (IP-waarde) 65
Nominale binnendiameter 2 1/4" (8)
Nominale binnendiameter 3 M5