ProductPage

ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33000 serie 356C messing

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Neutrale gassen.
  • Neutrale vloeistoffen.
  • Hydraulische olie.

Technische informatie
Opties
Voorraadartikel
Uitvoering: Magneetafsluiter drieweg
Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting: 1/8" (6)
Aansluiting ontluchting(en): M5
Functie: Normaal gesloten (NC)
Werking: Direct werkend
Voedingsspanning
Frequentie: 50/60Hz
Vermogen
Doorlaat (mm)
Kvs-waarde (m³/h)
Materiaal huis: Messing
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Magneetafsluiter 3/2 fig. 33000 serie G356C134S1V01FH messing/FPM normaal gesloten doorlaat 1,2 mm 24V AC 1/8" BSPP ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33000 serie G356C134S1V01FH messing/FPM normaal gesloten doorlaat 1,2 mm 24V AC 1/8" BSPP ERIKS Artikelnr: 14382230
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 3/2 fig. 33000 serie G356C135S1V01FQ messing/FPM normaal gesloten doorlaat 1,6 mm 24V AC 1/8" BSPP ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33000 serie G356C135S1V01FQ messing/FPM normaal gesloten doorlaat 1,6 mm 24V AC 1/8" BSPP ERIKS Artikelnr: 14382624
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 3/2 fig. 33000 serie G356C149S1V01F1 messing/FPM normaal gesloten doorlaat 1,2 mm 24V DC 1/8" BSPP ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33000 serie G356C149S1V01F1 messing/FPM normaal gesloten doorlaat 1,2 mm 24V DC 1/8" BSPP ERIKS Artikelnr: 14382303
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 3/2 fig. 33000 serie G356C150S1V01F1 messing/FPM normaal gesloten doorlaat 1,6 mm 24V DC 1/8" BSPP ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33000 serie G356C150S1V01F1 messing/FPM normaal gesloten doorlaat 1,6 mm 24V DC 1/8" BSPP ERIKS Artikelnr: 14382625
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 3/2 fig. 33000 serie G356C134S1V01FH messing/FPM normaal gesloten doorlaat 1,2 mm 230V AC 1/8" BSPP ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33000 serie G356C134S1V01FH messing/FPM normaal gesloten doorlaat 1,2 mm 230V AC 1/8" BSPP ERIKS Artikelnr: 14382219
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 3/2 fig. 33000 serie G356C135S1V01FH messing/FPM normaal gesloten doorlaat 1,6 mm 230V AC 1/8" BSPP ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33000 serie G356C135S1V01FH messing/FPM normaal gesloten doorlaat 1,6 mm 230V AC 1/8" BSPP ERIKS Artikelnr: 14382424
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Magneetafsluiter drieweg
Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting: 1/8" (6)
Aansluiting ontluchting(en): M5
Functie: Normaal gesloten (NC)
Werking: Direct werkend
Voedingsspanning
Frequentie: 50/60Hz
Vermogen
Doorlaat (mm)
Kvs-waarde (m³/h)
Materiaal huis: Messing
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)