ItemPage
PCE

ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33000 serie SCG356B001VMS messing/FPM spanningsloos gesloten klepdoorlaat 1,2mm 24V AC 1/8"BSPP

ERIKS Artikelnr: 11489191

Econosto Artikelnr: 693225

Direct werkend, normaal gesloten, BSP-binnendraad. Huis messing, afdichtingen FPM, max. mediumtemp. 100 °C, min. vereist drukverschil 0 bar. Voor schone vloeistoffen en neutrale gassen tot 100 °C

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Uitvoering Magneetventiel
Model 3/2-weg
Werkingsprincipe Direct werkend
Functie Spanningsloos gesloten NC
Materiaal huis Messing
Nom. binnendiameter 1/8" (6)
Aansluiting 1 Binnendraad (BSPP)
Materiaal afdichting FPM (FKM)
Figuur nummer ERIKS groep 33000
Klepdoorlaat (mm) 1.2
Min. drukverschil (bar) 0
Min. omgevingstemperatuur (°C) -10
Belastingscyclus 1
Aansluitspanning (V) 24
Vermogen (W) 4
Inclusief stekker Ja
Elektrische aansluiting Stekker EN 175301-803 type B
Frequentie (Hz) 50
Materiaal deksel Messing (CW617N)
Materiaal kortsluitring Koper
Materiaal spoelbehuizing PBT
Aansluiting 2 Binnendraad (BSPP)
Aansluiting 3 Binnendraad, metrisch
Beschermingsgraad (IP-waarde) IP65