ItemPage
PCE

ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33000 serie SCG356B004VMS messing/FPM spanningsloos gesloten klepdoorlaat 2,4mm 24V AC 1/8"BSPP

ERIKS Artikelnr: 11489197

Econosto Artikelnr: 631068

Direct werkend, normaal gesloten, BSP-binnendraad. Huis messing, afdichtingen FPM, max. mediumtemp. 100 °C, min. vereist drukverschil 0 bar. Voor schone vloeistoffen en neutrale gassen tot 100 °C

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Uitvoering Magneetventiel
Model 3/2-weg
Werkingsprincipe Direct werkend
Functie Spanningsloos gesloten NC
Materiaal huis Messing
Nom. binnendiameter 1/8" (6)
Kvs-waarde (m³/h) 0.13
Max. viscositeit (mm²/s) 40
Aansluiting 1 Binnendraad (BSPP)
Materiaal afdichting FPM (FKM)
Figuur nummer ERIKS groep 33000
Klepdoorlaat (mm) 2.4
Min. drukverschil (bar) 0
Max. drukverschil lucht/gassen (bar) 4
Max. drukverschil water/vloeistoffen (bar) 4
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C) -10
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C) 100
Min. omgevingstemperatuur (°C) -10
Max. omgevingstemperatuur (°C) 60
Aansluitspanning (V) 24
Wisselspanning (AC) Ja
Spoeltype SPC22 35008
Vermogen (W) 4
Elektrische aansluiting Stekker EN 175301-803 type B
Frequentie (Hz) 50
Materiaal deksel Messing (CW617N)
Materiaal kerngang Roestvaststaal RVS 305 (1.4303)
Materiaal magneetkern Roestvaststaal RVS 430F (1.4105)
Materiaal kortsluitring Koper
Materiaal veer 1.4319
Afdichtingsmateriaal FPM (FKM)
Noodhandbediening Ja
Nom. binnendiameter aansluiting 2 Binnendraad gas cilindrisch (BSPP)
Aansluiting 2 Binnendraad (BSPP)
Aansluiting 3 Binnendraad metrisch
Inschakelduur 100%
Beschermingsgraad (IP-waarde) 65
Nominale binnendiameter 2 1/8" (6)
Nominale binnendiameter 3 M5