ItemPage
PCE

ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33000 serie SCG356B004VMS messing/FPM spanningsloos gesloten klepdoorlaat 2,4mm 24V DC 1/8"BSPP

ERIKS Artikelnr: 11489198

Econosto Artikelnr: 631069

Direct werkend, normaal gesloten, BSP-binnendraad. Huis messing, afdichtingen FPM, max. mediumtemp. 100 °C, min. vereist drukverschil 0 bar. Voor schone vloeistoffen en neutrale gassen tot 100 °C

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Uitvoering Magneetventiel
Model 3/2-weg
Werkingsprincipe Direct werkend
Functie Spanningsloos gesloten NC
Materiaal huis Messing
Nom. binnendiameter 1/8" (6)
Kvs-waarde (m³/h) 0.13
Max. viscositeit (mm²/s) 40
Aansluiting 1 Binnendraad (BSPP)
Materiaal afdichting FPM (FKM)
Figuur nummer ERIKS groep 33000
Klepdoorlaat (mm) 2.4
Min. drukverschil (bar) 0
Max. drukverschil lucht/gassen (bar) 4
Max. drukverschil water/vloeistoffen (bar) 4
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C) -10
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C) 100
Min. omgevingstemperatuur (°C) -10
Max. omgevingstemperatuur (°C) 60
Aansluitspanning (V) 24
Spoeltype SPC22 35008
Vermogen (W) 6.9
Elektrische aansluiting Stekker EN 175301-803 type B
Materiaal deksel Messing (CW617N)
Materiaal kerngang Roestvaststaal RVS 305 (1.4303)
Materiaal magneetkern Roestvaststaal RVS 430F (1.4105)
Materiaal kortsluitring Koper
Materiaal veer 1.4319
Afdichtingsmateriaal FPM (FKM)
Noodhandbediening Ja
Nom. binnendiameter aansluiting 2 Binnendraad gas cilindrisch (BSPP)
Aansluiting 2 Binnendraad (BSPP)
Aansluiting 3 Binnendraad metrisch
Inschakelduur 100%
Beschermingsgraad (IP-waarde) IP65
Nominale binnendiameter 2 1/8" (6)
Nominale binnendiameter 3 M5