ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig 33001 serie 356 messing binnendraad

Toepassing

Schone vloeistoffen.
Neutrale gassen.

Technische informatie
Uitvoering: Magneetventiel
Model: 3/2-weg
Werkingsprincipe: Direct werkend
Functie: Spanningsloos open NO
Materiaal huis: Messing
Nom. binnendiameter: 1/8" (6)
Materiaal afdichting: NBR
Figuur nummer ERIKS groep: 33001
Klepdoorlaat (mm): 1.6
Aansluitspanning (V)
Frequentie (Hz)
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Magneetafsluiter 3/2 fig. 33001 serie SCG356B006VMS messing/NBR klepdoorlaat 1,6mm 24V AC 1/8"BSPP ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33001 serie SCG356B006VMS messing/NBR klepdoorlaat 1,6mm 24V AC 1/8"BSPP ERIKS Artikelnr: 11489200
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 3/2 fig. 33001 serie SCG356B006VMS messing/NBR klepdoorlaat 1,6mm 24V DC 1/8"BSPP ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33001 serie SCG356B006VMS messing/NBR klepdoorlaat 1,6mm 24V DC 1/8"BSPP ERIKS Artikelnr: 11489201
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 3/2 fig. 33001 serie SCG356B006VMS messing/NBR klepdoorlaat 1,6mm 230V AC 1/8"BSPP ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33001 serie SCG356B006VMS messing/NBR klepdoorlaat 1,6mm 230V AC 1/8"BSPP ERIKS Artikelnr: 11489199
 
Log in om prijzen te zien
Uitvoering: Magneetventiel
Model: 3/2-weg
Werkingsprincipe: Direct werkend
Functie: Spanningsloos open NO
Materiaal huis: Messing
Nom. binnendiameter: 1/8" (6)
Materiaal afdichting: NBR
Figuur nummer ERIKS groep: 33001
Klepdoorlaat (mm): 1.6
Aansluitspanning (V)
Frequentie (Hz)
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)