ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33210 serie 320 messing

Toepassingsgebied


  • Neutrale gassen zoals perslucht.
  • Neutrale vloeistoffen, zoals water.
  • Hydraulische olie.


Bijzonderheden


  • Robuuste constructie
  • Montage in elke stand toelaatbaar, echter bij voorkeur voor positie met de spoel naar boven.

Toepassing

Schone vloeistoffen en neutrale gassen tot 90 °C.

Voorraadartikel
Uitvoering: Magneetventiel
Model: 3/2-weg
Werkingsprincipe: Direct werkend
Functie: Spanningsloos gesloten NC
Materiaal huis: Messing
Nom. binnendiameter: 1/4" (8)
Materiaal afdichting: NBR
Figuur nummer ERIKS groep: 33210
Klepdoorlaat (mm)
Aansluitspanning (V)
Frequentie (Hz)
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Magneetafsluiter 3/2 fig. 33210 serie SCB320A182 messing/NBR klepdoorlaat 1,6mm 24V DC 1/4"NPT ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33210 serie SCB320A182 messing/NBR klepdoorlaat 1,6mm 24V DC 1/4"NPT ERIKS Artikelnr: 12160035
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 3/2 fig. 33210 serie SCB320A182 messing/NBR klepdoorlaat 1.6mm 230V AC 1/4"NPT ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33210 serie SCB320A182 messing/NBR klepdoorlaat 1.6mm 230V AC 1/4"NPT ERIKS Artikelnr: 11612776
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 3/2 fig. 33210 serie SCB320A184 messing/NBR klepdoorlaat 2,4mm 24V AC 1/4"NPT ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33210 serie SCB320A184 messing/NBR klepdoorlaat 2,4mm 24V AC 1/4"NPT ERIKS Artikelnr: 11489173
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 3/2 fig. 33210 serie SCB320A184 messing/NBR klepdoorlaat 2,4mm 24V DC 1/4"NPT ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33210 serie SCB320A184 messing/NBR klepdoorlaat 2,4mm 24V DC 1/4"NPT ERIKS Artikelnr: 11489174
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 3/2 fig. 33210 serie SCB320A184 messing/NBR klepdoorlaat 2,4mm 230V AC 1/4"NPT ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33210 serie SCB320A184 messing/NBR klepdoorlaat 2,4mm 230V AC 1/4"NPT ERIKS Artikelnr: 11277640
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 3/2 fig. 33210 serie SCB320A186 messing/NBR klepdoorlaat 3,2mm 24V AC 1/4"NPT ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33210 serie SCB320A186 messing/NBR klepdoorlaat 3,2mm 24V AC 1/4"NPT ERIKS Artikelnr: 11489176
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 3/2 fig. 33210 serie SCB320A186 messing/NBR klepdoorlaat 3,2mm 24V DC 1/4"NPT ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33210 serie SCB320A186 messing/NBR klepdoorlaat 3,2mm 24V DC 1/4"NPT ERIKS Artikelnr: 11489177
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 3/2 fig. 33210 serie SCB320A186 messing/NBR klepdoorlaat 3,2mm 230V AC 1/4"NPT ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33210 serie SCB320A186 messing/NBR klepdoorlaat 3,2mm 230V AC 1/4"NPT ERIKS Artikelnr: 11489175
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Magneetventiel
Model: 3/2-weg
Werkingsprincipe: Direct werkend
Functie: Spanningsloos gesloten NC
Materiaal huis: Messing
Nom. binnendiameter: 1/4" (8)
Materiaal afdichting: NBR
Figuur nummer ERIKS groep: 33210
Klepdoorlaat (mm)
Aansluitspanning (V)
Frequentie (Hz)
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)