ItemPage
PCE

ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33211 serie SCB320A196 messing/NBR klepdoorlaat 3,2mm 230/50 1/4" NPT

ERIKS Artikelnr: 11489181

Econosto Artikelnr: 693223

Fabrikant onderdeelnummer: SCB320A196.230/50

Direct werkend, normaal geopend, BSP-binnendraad. Huis messing, afdichtingen FPM, max. mediumtemp. 90 °C, min. vereist drukverschil 0 bar. Voor schone vloeistoffen en neutrale gassen tot 90 °C

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Uitvoering Magneetventiel
Model 3/2-weg
Werkingsprincipe Direct werkend
Functie Spanningsloos open NO
Materiaal huis Messing
Nom. binnendiameter 1/4" (8)
Aansluiting 1 Binnendraad (NPT)
Materiaal afdichting NBR
Figuur nummer ERIKS groep 33211
Klepdoorlaat (mm) 3.2
Min. drukverschil (bar) 0
Aansluitspanning (V) 230
Frequentie (Hz) 50
Materiaal deksel Messing (CW617N)
Materiaal kortsluitring Koper
Materiaal spoelbehuizing PBT
Beschermingsgraad (IP-waarde) 65