ItemPage
PCE

ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33211 serie SCB320A196 messing/NBR klepdoorlaat 3,2mm 24DC 1/4" NPT

ERIKS Artikelnr: 11489183

Fabrikant onderdeelnummer: SCB320A196.24/DC

Direct werkend, normaal geopend, BSP-binnendraad. Huis messing, afdichtingen FPM, max. mediumtemp. 90 °C, min. vereist drukverschil 0 bar. Voor schone vloeistoffen en neutrale gassen tot 90 °C

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Werkingsprincipe Direct
Functie Spanningsloos open NO
Materiaal huis Messing
Nom. binnendiameter 1/4" (8)
Nom. binnendiameter aansluiting 2 Spanningsloos open NO