ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

BURKERT Magneetafsluiter 3/2 fig. 33350 serie 340 messing binnendraad

Toepassingsgebied

  • Neutrale gassen en vloeistoffen, zoals gas, water en hydraulische olie.
Bijzonderheden

  • Robuuste uitvoering doorklapanker constructie.
  • Ombouw mogelijk tussen wissel- en gelijkspanningspoel.

Uitvoering: Magneetventiel
Model: 3/2-weg
Werkingsprincipe: Indirect werkend
Functie: Spanningsloos gesloten NC
Materiaal huis: Messing
Nom. binnendiameter
Materiaal afdichting: NBR
Figuur nummer ERIKS groep: 33350
Klepdoorlaat (mm)
Aansluitspanning (V)
Frequentie (Hz)
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Magneetafsluiter 3/2 fig. 33350 serie 340 messing/NBR klepdoorlaat 12mm 24V DC 1/2"BSPP BURKERT Magneetafsluiter 3/2 fig. 33350 serie 340 messing/NBR klepdoorlaat 12mm 24V DC 1/2"BSPP ERIKS Artikelnr: 13340085
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 3/2 fig. 33350 serie 340 messing/NBR klepdoorlaat 12mm 230V AC 1/2"BSPP BURKERT Magneetafsluiter 3/2 fig. 33350 serie 340 messing/NBR klepdoorlaat 12mm 230V AC 1/2"BSPP ERIKS Artikelnr: 13340084
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 3/2 fig. 33350 serie 340 messing/NBR klepdoorlaat 20mm 24V DC 3/4"BSPP BURKERT Magneetafsluiter 3/2 fig. 33350 serie 340 messing/NBR klepdoorlaat 20mm 24V DC 3/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 13340087
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 3/2 fig. 33350 serie 340 messing/NBR klepdoorlaat 20mm 230V AC 3/4"BSPP BURKERT Magneetafsluiter 3/2 fig. 33350 serie 340 messing/NBR klepdoorlaat 20mm 230V AC 3/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 13340086
 
Log in om prijzen te zien
Uitvoering: Magneetventiel
Model: 3/2-weg
Werkingsprincipe: Indirect werkend
Functie: Spanningsloos gesloten NC
Materiaal huis: Messing
Nom. binnendiameter
Materiaal afdichting: NBR
Figuur nummer ERIKS groep: 33350
Klepdoorlaat (mm)
Aansluitspanning (V)
Frequentie (Hz)
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)