ProductPage

ASCO Magneetafsluiter drieweg fig. 33000 serie 356 messing binnendraad

Toepassingsgebied

  • Neutrale gassen.
  • Neutrale vloeistoffen.
  • Hydraulische olie.

Bijzonderheden

  • Compact en lichtgewicht ontwerp
  • Ombouw mogelijk tussen wissel- en gelijkspanningspoel.
  • Optioneel:
    • NPT binnendraad.
    • roestvaststalen afsluiterhuis.
    • spanningsloos geopend.
    • explosieveilig.
  • Montagepositie bij voorkeur met spoel boven.
  • Geschikt voor technisch vacuüm.

Voorraadartikel
Uitvoering: Magneetafsluiter tweeweg
Aansluiting proceszijde: Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
Luchttoevoer aansluiting
Functie: Spanningsloos gesloten NC
Werking: Direct werkend
Voedingsspanning
Frequentie
Vermogen (W)
Kvs-waarde (m³/h)
Materiaal huis: Messing
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Magneetafsluiter drieweg fig. 33000 serie SCG356B466VMS messing/FPM normaal gesloten klepdoorlaat 1,6mm 24V AC 1/4"BSPP ASCO Magneetafsluiter drieweg fig. 33000 serie SCG356B466VMS messing/FPM normaal gesloten klepdoorlaat 1,6mm 24V AC 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 13177278
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter drieweg fig. 33000 serie SCG356B470VMS messing/FKM normaal gesloten klepdoorlaat 2,4 mm 24V AC 1/4"BSPP ASCO Magneetafsluiter drieweg fig. 33000 serie SCG356B470VMS messing/FKM normaal gesloten klepdoorlaat 2,4 mm 24V AC 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 13406723
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter drieweg fig. 33000 serie SCG356B466VMS messing/FPM normaal gesloten klepdoorlaat 1,6mm 24V DC 1/4"BSPP ASCO Magneetafsluiter drieweg fig. 33000 serie SCG356B466VMS messing/FPM normaal gesloten klepdoorlaat 1,6mm 24V DC 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 13035435
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter drieweg fig. 33000 serie SCG356B466VMS messing/FPM normaal gesloten klepdoorlaat 1,6mm 230V AC 1/4"BSPP ASCO Magneetafsluiter drieweg fig. 33000 serie SCG356B466VMS messing/FPM normaal gesloten klepdoorlaat 1,6mm 230V AC 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 12714968
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter drieweg fig. 33000 serie SCG356B004VMS messing/FPM normaal gesloten klepdoorlaat 2,4mm 24V AC 1/8"BSPP ASCO Magneetafsluiter drieweg fig. 33000 serie SCG356B004VMS messing/FPM normaal gesloten klepdoorlaat 2,4mm 24V AC 1/8"BSPP ERIKS Artikelnr: 11489197
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter drieweg fig. 33000 serie SCG356B001VMS messing/FPM normaal gesloten klepdoorlaat 1,2mm 24V AC 1/8"BSPP ASCO Magneetafsluiter drieweg fig. 33000 serie SCG356B001VMS messing/FPM normaal gesloten klepdoorlaat 1,2mm 24V AC 1/8"BSPP ERIKS Artikelnr: 11489191
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter drieweg fig. 33000 serie SCG356B004VMS messing/FPM normaal gesloten klepdoorlaat 2,4mm 24V DC 1/8"BSPP ASCO Magneetafsluiter drieweg fig. 33000 serie SCG356B004VMS messing/FPM normaal gesloten klepdoorlaat 2,4mm 24V DC 1/8"BSPP ERIKS Artikelnr: 11489198
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter drieweg fig. 33000 serie SCG356B004VMS messing/FPM normaal gesloten klepdoorlaat 2,4mm 230V AC 1/8"BSPP ASCO Magneetafsluiter drieweg fig. 33000 serie SCG356B004VMS messing/FPM normaal gesloten klepdoorlaat 2,4mm 230V AC 1/8"BSPP ERIKS Artikelnr: 11489196
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter drieweg fig. 33000 serie SCG356B002VMS messing/FPM normaal gesloten klepdoorlaat 1,6mm 24V AC 1/8"BSPP ASCO Magneetafsluiter drieweg fig. 33000 serie SCG356B002VMS messing/FPM normaal gesloten klepdoorlaat 1,6mm 24V AC 1/8"BSPP ERIKS Artikelnr: 11489194
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter drieweg fig. 33000 serie SCG356B001VMS messing/FPM normaal gesloten klepdoorlaat 1,2mm 24V DC 1/8"BSPP ASCO Magneetafsluiter drieweg fig. 33000 serie SCG356B001VMS messing/FPM normaal gesloten klepdoorlaat 1,2mm 24V DC 1/8"BSPP ERIKS Artikelnr: 11489192
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Magneetafsluiter tweeweg
Aansluiting proceszijde: Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
Luchttoevoer aansluiting
Functie: Spanningsloos gesloten NC
Werking: Direct werkend
Voedingsspanning
Frequentie
Vermogen (W)
Kvs-waarde (m³/h)
Materiaal huis: Messing
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende